27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品水切りトレー、排水ホース 材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg)4.7 ミカゲ 耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ 動画あり
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)約6.0 槽内寸法(mm)438×400×220 棚板高さ(mm)約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

アズワン簡易流し台
使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。 ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。 ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。 ドライバー1本で組立が可能です。 屋外への配置や追加流し台として便利!
間口(mm)600
1台
11,900 税込13,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス 付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤 高さ(mm)800(+90立上り) ホワイト/ブラウン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

野菜の泥落しや、靴洗い等の作業に便利。フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利(4か所)。
材質シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン 質量(kg)4.5 容量(L)シンク:25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×510×680 組立時間20-30分
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

グリーンライフアルミ流し台
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板 材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様 ブラウン 耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10 板厚(mm)0.3
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに ミカゲ 材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800 ホース長さ(cm)70 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低床タイプのステンレス製流し台です。 低い位置での作業がやり易いです。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)4 槽内寸法(mm)527×357×150 ホース内径(Φmm)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340 ホース長さ(cm)60 取扱説明書(1.4MB)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷


ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。 仕様オーバーフロー:なし 付属品ジャバラホース 700mm トラスコ品番455-1842 セット内容ジャバラホース、排水トラップ 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)750、バックガード:90 奥行(mm)460、バックガード:25 間口(mm)800 槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)530×375×130
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス製流し台です。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)6 槽内寸法(mm)527×357×150 棚板高さ(mm)170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
9,798 税込10,778
欠品中

容易に装着ができ、市販のホースをそのまま繋ぐことができます。
寸法(mm)70×165×310 質量(g)約130 アズワン品番4-1731-11
1本
2,340 税込2,574
当日出荷

ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。 ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。 付属品ジャバラホース 700mm トラスコ品番455-1826 セット内容ジャバラホース、排水トラップ 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)750、バックガード寸法:90 奥行(mm)460 間口(mm)600 槽内寸法(mm)間口:530、奥行:375、深さ:130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25
1台
17,980 税込19,778
欠品中

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ 付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード 材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス 高さ(mm)800 奥行(mm)550
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)10 槽内寸法(mm)500×400×155 棚板高さ(mm)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
17,980 税込19,778
欠品中

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバー1本で簡単組立
材質本体・棚板・脚部=ステンレス、アジャスター部=スチール・ポリプロピレン、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース=ポリエチレン 質量(kg)約5 外寸(mm)600×430×H700 内寸(mm)(シンク)約530×360×H150
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASN-600、AP-600、AP-750に取付け対応。手軽に簡易流し台に取付け可能です。市販のホースもそのまま取付けできます。
材質ABS樹脂 外寸(mm)70×165×H310 EBM品番288530
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
付属品(たらい)排水用PVCコック 材質PVC 寸法(mm)220/307.5×290×250 タイプ全タイプ共用 アズワン品番3-398-11
1個
20,900 税込22,990
10日以内出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。
仕様前面扉:スライド式、透明PVC製 材質耐衝撃PVC 寸法(mm)700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85 直径(Φmm)(排気口)100 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz4.4/5.1
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)