34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様支柱幅(mm):30×30 材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装) 質量(kg)14.5 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400 アズワン品番64-7945-72 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
45,100 税込49,610
欠品中

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。 天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。 ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人) 2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。 幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。 フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。 使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止 材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様) 高さ(mm)2100 電源(V)AC100~240 洗浄度クラス1000基準 支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3 寸法(mm)【桁】□25.0 仕様HEPAフィルター使用
1台
549,800 税込604,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材) 寸法(mm)クリーンボックス/250×255.5×130 風量(m3/min)1 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s)0.48 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて) フレーム(mm)外寸818×488×588(底なし)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
1台
339,000 税込372,900
28日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載 材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン 高さ(mm)2010 奥行(mm)1500 間口(mm)1500 電源(V)AC100 清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
1台
479,800 税込527,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番3-116-01 付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー0.5mm厚 質量(kg)約10 パイプ径(Φmm)13 グローブ種別厚み:0.4mm 材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350 税込70,785
12日以内出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ホーザン遮蔽ブース
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして 透明 トラスコ品番827-9280 材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ 質量(kg)38.5 間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

ホーザン陽圧ブース
クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース。陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。
質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5) 消費電力(W)64/60(50 / 60Hz) 定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz 圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mm フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530 材質(フレーム)アルミ合金 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz) 容積(m3)3.74~11 捕集効率(%)99.97以上(0.3μm) 換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時) 取扱説明書(14.4MB) 作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
1個
689,800 税込758,780
6日以内出荷

クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。 二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。 裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。 ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。 スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェア ホワイト
1着ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

半導体・製薬・食品業界のクリーンルーム内での暑さ対策に適した、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。、製品内容はウェアのみとなり、ファン・バッテリーは別売となります。、二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。また裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、冷やしたいポイント(首元、脇)から空気が吹き出し、効果的なクーリングが可能です。、対応ファン:マキタ社製「A-72126 薄型リチウムイオンバッテリ」、対応バッテリー:マキタ社製「A-72132 ファンユニットセット」。
1枚
15,840 税込17,424
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体・製薬・食品業界のクリーンルーム内での暑さ対策に適した、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。、スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。クリーンルーム用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。
1セット
36,100 税込39,710
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さ・衛生面を兼ね備えたコンビテナー! リネン・食品・園芸・病院・簡易クリーンルーム関連。 L型に折畳可能。 中間棚は、側面に引掛けて収納する事ができます。 床板は片手でワンタッチ操作。 サイドバー先端は、安心のストレート形状。 グレーウレタン車採用床マーキング対策済。 縦横材をビスでしっかり固定。操作性UP。走行時の騒音を低減。
仕様床板4枚 付属品アルミ看板:50用(250×140) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)812×618×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)710×510×1455
1台
67,980 税込74,778
11日以内出荷

ヤマト・インダストリーLRC50アルミ製ロールコンビテナー
軽さ・衛生面を兼ね備えたコンビテナー! リネン・食品・園芸・病院・簡易クリーンルーム関連。 L型に折畳可能。 中間棚は、側面に引掛けて収納する事ができます。 床板は片手でワンタッチ操作。 サイドバー先端は、安心のストレート形状。 グレーウレタン車採用床マーキング対策済。 縦横材をビスでしっかり固定。操作性UP。走行時の騒音を低減。
仕様床板4枚 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)812×618×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)710×510×1455
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

軽さ・衛生面を兼ね備えたコンビテナー! リネン・食品・園芸・病院・簡易クリーンルーム関連。 L型に折畳可能。 中間棚は、側面に引掛けて収納する事ができます。 床板は片手でワンタッチ操作。 サイドバー先端は、安心のストレート形状。 グレーウレタン車採用床マーキング対策済。 縦横材をビスでしっかり固定。操作性UP。走行時の騒音を低減。
仕様床板5枚 付属品アルミ看板:80用(250×175) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1112×818×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1010×710×1455
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本 材質本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)860×560×725 質量(kg)1.55 型番2200ANM/XL アズワン品番2-2003-01
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1 風速(m/s)(吐出)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター 材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304) シート厚さ(mm)0.5 パイプ径(Φmm)13 モーターACモータ 消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
1個
104,000 税込114,400
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
用途可変速タイプ(DCBLモータ) 定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用 風速(m/s)0.35 機外静圧(Pa)98
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.1 清浄度8 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 150幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 清浄度8 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 230幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

大容量用締結具です。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
仕様無電解ニッケルメッキ仕様
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
1,790 税込1,969
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)