20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。 大きく読み取り易いデジタル表示です。 PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。 付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。 マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様測定品質評価機能付き 測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L サイズ113×63×48mm 質量(g)55 電源単4電池×2本(テスト付属) 測定精度PEF/±5%、FEV1/±3% メモリー600回分 表示項目PEF、FEV1 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ATS基準適合 付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入) 材質PC(ポリカーボネート) 測定範囲60~800(L/min) サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm 質量(g)35 アズワン品番8-6250-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。
測定範囲(Pa)±500 最小表示0.01Pa 測定項目肺活量 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】呼吸パターンの比較・一回の肺活量の測定・肺機能の分析
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1箱(100本)
3,498 税込3,848
当日出荷

手軽に計測ができる無水式。
付属品ディスポマウスピース(50個) 材質(本体)ABS 寸法(mm)Φ66×85 測定範囲1000~7000mL(100mL単位) 松吉医科器械コード02-3795-00
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

測定範囲:1000~7000cc(目盛:100cc単位)。付属品:ディスポマウスピース(50ケ)付
材質ABS樹脂 質量(g)120 寸法(cm)底部Φ7×高さ9 アズワン品番63-4093-27
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

<マウスピース> 呼出のみ可能で吸気できないように一方弁が装着されたディスポタイプです。 ハイ・チェッカーやマイクロなどの最大吸気位からの努力呼出測定を行う機器で多数の被験者が使用する場合に適しています。 <ノーズクリップ> ディスポタイプなのでファンデーションなどによる汚れを気にせず使用できます。
対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
1箱(200個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FM-03-B BRASS NBR フローメーター 日東工器 動画あり
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] トラスコ品番397-6084 サイズ両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g)190 使用温度範囲(℃)10~60 寸法L(mm)89 材質(シール)ニトリルゴム 最大流量(L/min)18(0~18調節可能) 寸法D(mm)33 寸法T1(mm)Rc3/8 寸法T2(mm)Rc3/8 寸法H1(mm)六角23 寸法H2(mm)六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1式(40個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
899 税込989
当日出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
セット内容本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー 寸法(mm)約50×140×37 測定範囲12cmH2O~150cmH2O 質量(g)52 電源リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A) 充電器電圧(V)AC100-240、50/60Hz、0.6A 接続端子充電器:USB Type-Cプラグ アズワン品番7-5528-01
1セット
25,900 税込28,490
6日以内出荷

1式(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量コンパクト設計、高性能精度で極低フロー領域から高フロー領域までをカバーします。 呼吸機能のスクリーニング検査にご使用ください。
アズワン品番0-7753-24
1箱(10巻)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

CLEMENT CLARKE INTERNATIONALピークフローメーター用風車
タイプエアーゾーン用 松吉医科器械コード01-2156-01
1個
349 税込384
翌々日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
220,800 税込242,880
当日出荷