36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HVLP電動スプレーガン モノタロウ 動画あり
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg)1.2 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m)2 カップ容量(mL)700 適合塗料水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分)30 関連資料商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書(10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

スプレーハンドル モノタロウ 動画あり
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。 本体:ブラック、トリガー:レッド 適合サイズ(Φmm)(缶口)約32~33 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン 質量(kg)1.24kg(本体のみ) タイプHVLP シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時) 対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) カップ容量(mL)900 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 適合塗料水性塗料、油性塗料 取扱説明書(16.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。 色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用 セット内容ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
1箱
3,398 税込3,738
当日出荷

筆塗りカラータッチがスプレーに変身。スポット噴射だから周囲が汚れ難く、極細ミストで垂れにくい。塗布面積はハンカチ約1枚分。
セット内容スプレーアタッチメント、スペアチューブ 容量(mL)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×54×200 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要) 引き金で吐出量の調節が可能! 仕上がり良く小規模塗装に最適! ノズル先端で噴射パターン変更
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ セット内容ライトスプレー本体、粘度計 使用方法1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。3、一定の速度で平行に吹付けます。4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。 寸法(mm)290×120×280 質量(kg)1.6 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100/300W 定格電流(A)3.0 最大吐出量(mL/min)塗/240 カップ容量(mL)700 ノズル口径(Φmm)1.8 塗料粘度最大30din/sec
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

MX2900 エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用 ノズル口径(Φmm)0.4 仕様ダブルアクション 付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー 接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500 材質ペット、真鍮など 透明 高さ(mm)211 1目盛(mL)50 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(内容器)ペット 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
909 税込1,000
当日出荷


アサヒペン電動スプレーガン
エコ商品
簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。 消費電力(W)550 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約1046 最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250 電源コード(m)2.5 カップ容量(mL)1200 適合塗料水性塗料・油性塗料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265 定格時間(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
11,980 税込13,178
欠品中

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 質量(g)640 塗料噴出量(mL/min)180 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式重力 容器(mL)400 コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245 質量(g)295 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約90 パターン開き(mm)150 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:148 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)約160 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可) カップ容量(mL)約7 セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト 周波数(Hz)50/60 電流(A)(エアブラシ)電力/1.6 電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240 コード長さ(m)約1.7 接続ねじ(ホース)1/8 出力電圧(V)12 騒音値(dB)約50 吐出量(L/min)約10.5 消費電力(VA)18 動作(レバー)ダブルアクション 入力電流(A)0.6 定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2) リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可 仕様逆さ噴射可 トラスコ品番480-8347 セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本 容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ 仕様エアホース1本使用 付属品袋ナット・ホースジョイント各2個 材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)310 取付口G1/8
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 仕様エアホース1本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)320 タイプエア兼用タイプ 取付口(エア・液体)G1/8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。 仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値) 付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V) ねじSサイズ 消費電力(W)20 本体質量(g)約514 定格電圧 DC V12 機能ダブルアクション カップ容量(mL)7 ノズル口径(Φmm)0.3 電源(AC V)100~240(50-60Hz) 定格時間(分)30 運転音(dB)50以下 ホース取付口差し込み式 空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 仕様エアホース2本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)330 タイプ霧化エア分離タイプ 取付口(エア・液体)G1/8
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアータッチ SOFT99 動画あり
タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
トラスコ品番475-7319 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
749 税込824
当日出荷

CHMX6011-1 エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3 容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7 仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ) セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ 接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ) 電源(V)単相100 制御方式オート運転スイッチ 本体質量(kg)3.4 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190 モーター出力(W)110/100 制御圧力(MPa)0.25~0.40 コイル長(m)(ホース)2.5 運転時間(分)(連続)20
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)270 パタン開き(mm)300-400 セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B) 吹付空気圧力(MPa)0.29 タイプ圧送式 備考加圧コンテナセット 仕様霧化:内部
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色無色透明 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物 乾燥時間20秒
1本(450mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 仕様圧送式 空気使用量(L/min)270 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)2 パタン開き(mm)300-400
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

製菓用スプレーガンの仕様に適したコンプレッサーです。卓上に置けるサイズで手軽に使えます。 初心者でも使いやすい仕様です。 簡易エアーフィルター付きで、エアー内のゴミも取り除くことができます。 プラモデル用の塗装・エアブラシセットも付いています。
寸法(mm)長さ255×幅135×高さ205 シルバー 規格長さ255×幅135×高さ205mm
1個(1個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 仕様圧送式 空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100 吹付空気圧力(MPa)0.29 パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
1丁
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100 パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250 セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B) 吹付空気圧力(MPa)0.29 タイプ圧送式 備考加圧コンテナセット 仕様霧化:内部
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。 その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。 スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がでません。 塗膜性能に優れています。 作業性に優れています。
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。 正味質量(g)309 液色淡黄色透明液体 乾燥時間(分)(20℃)10~15 防錆力屋内1ヶ月 対象鋼材ステンレス、メッキ鋼 塗膜状態透明 塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○ 対象ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1セット(18kg×2缶)ほか
40,980 税込45,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(18kg)ほか
15,880 税込17,468
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

変形自在で、ピッタリフィットし、素早く吸収します。 どんな形状にもフィットして油液を完全に遮断します。 反転させなくとも設置時のままで、本体上部まで油液をスピーディに吸着して行きます。 袋状ですので、設置場所の美観を損ねません。 袋は紙とポリエステルの混紡で破けにくく、バラケることがありません。 難燃処理をしていますので、安心してご使用いただけます。
対応オイル
1箱
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。
用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好) 外観無色透明液体 塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:× 対象後洗浄 塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60 色(塗膜)白色 危険物の類別非危険物 乾燥時間10~15分 効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)