3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製 天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260 希釈倍率100倍まで 液性弱酸性 香り華やかなフルーラル アズワン品番64-8964-61 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(1L)
899 税込989
当日出荷

汚れと同時にニオイも防ぐ。 トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率原液または10倍 使用場所トイレ
1個(3kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,490 税込4,939
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ