鉄製の固定具で耐久性抜群です。
用途パレット積荷の固定などに
仕様鉄製フランスカン
材質ベルトポリプロピレン止め具スチール
幅(mm)20
色黒
ベルト幅(mm)20
再生紙使用マーク適合
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)17
材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に
仕様ワンタッチバックル
材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)25
色黒
ベルト幅(mm)25
再生紙使用マーク適合
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させる簡易ベルト。BA-01・02・03でも使用可能。
用途簡易ベルト。BA-01・02・03でも使用可能。
寸法(mm)全長640~1140×幅25
生地コーデュラバリスティック生地(D1680)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に
仕様ラダーロック
材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)25
色黒
ベルト幅(mm)25
再生紙使用マーク適合
止め外し簡単!簡易結束ベルト
用途荷くずれ防止
材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)
タイプバックル
材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
簡単着脱、ワンタッチバックル式の作業ベルトです。ツールケースの取り付けに便利です。ハメ・ハズシのしやすいバックルです。縦折れに強いGI織です。
用途ツールケースの取り付け。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)幅50×有効寸法700~1200
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10
破断荷重(kg)50
材質(ベルト)ポリエステル
材質(止具)POM
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
カラー展開で視認が容易です。
用途ワーキングベルトハンガーに、簡易結束に
幅(mm)25
質量(g)66.5
最大使用荷重(kg)135
ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン
ベルト厚(mm)2.5
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。
2018年トラスコ掲載ページ6 1726
色と風合いに深みを出したストレッチコードピケ。ウォッシュ加工で表情をプラス。レッグガードやタイツとの相性抜群。長財布が入る右ファスナー付きポケット。カラビナループ付き。ウエストストレッチ。クライミングカット。ストレッチ素材。
用途軽作業、ライトワーク、カジュアル、スポーツ、運送
種別ショートカーゴ
機能ストレッチ
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。
材質ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金
幅(mm)25
厚さ(mm)2
機能ラチェット機能なし
最大使用荷重(kg)40
ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)25
厚さ(mm)2
長さ(m)5
機能ラチェット機能あり
最大使用荷重(kg)60
ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)25
厚さ(mm)2
長さ(m)5
機能ラチェット機能あり
最大使用荷重(kg)70
PPベルトにワンタッチバックル付です。
用途屋内作業・屋外作業に。電工関係、内装工事などに。
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(g)119
幅×長さ(mm)50×1150
材質(ベルト)ナイロンデニール、(バックル)プラスチック樹脂
バックルワンタッチ
専用ベルトクリップ。固定用ネジ×2本付。
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)25
長さ(m)1.5
テープ幅(mm)25
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断
トラスコ品番855-1260
質量(kg)11
2018年トラスコ掲載ページ7 0004
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ6 1729
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。500mlペットボトルボトル(縦置き)11本。もしくは350mlペットボトル(横置き)22本収納。
仕様【体積(フタ含む)】13.5L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ14
質量(g)1400
容量(L)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×280
保冷効力(℃)13以下(JIS)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
簡易的なバックル式荷締めベルトです。ベルトをバックルに通して引っぱるだけのカンタン操作で、荷物が固定可能です。荷崩れ防止や、運搬物の固定、トランクケースの開き防止など、アイデア次第で様々な利用が可能です。
トラスコ品番252-8538
材質PP
ベルト幅(mm)約25
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。500mlペットボトルボトル(縦置き)6本。もしくは350mlペットボトル(縦・横置き)9本収納。
仕様【体積(フタ含む)】7.7L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ8
質量(g)900
容量(L)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×195×275
保冷効力(℃)19以下(JIS)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。500mlペットボトル(縦置き)17本収納。もしくは350mlペットボトル(横置き)36本収納。
仕様【体積(フタ含む)】24.5L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色マットブルー
サイズ25
質量(g)2200
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×320
保冷効力(℃)11.5以下(JIS)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽くソフトで顔面にやわらかくフィットする防塵式活性炭入り簡易マスク
ゴムベルトの長さを自由に調整出来ます。
種別簡易マスク
材質トリコットン・ポリウレタン
機能防じん・防臭(活性炭入)
活性炭入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
止め外し簡単!簡易結束ベルト。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
バックルトライグライド
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)(目安)約343
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。1.5Lもしくは2Lペットボトルボトル(縦置き)10本。もしくは500mlペットボトル(縦・横置き)35本収納。もしくは350ml缶(縦・横置き)51本
仕様【体積(フタ含む)】35L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ35
質量(g)2800
容量(L)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×290×370
保冷効力(℃)11以下(JIS)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質/仕上ナイロン
タイプカットタイプ
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。1.5Lもしくは2Lペットボトルボトル(縦置き)8本。もしくは350ml缶(横置き)45本収納。
仕様【体積(フタ含む)】30.5L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ30
質量(g)2500
容量(L)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×390
保冷効力(℃)10以下(JIS)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類油回転
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト
仕様対象物重量:100kg以下/本
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。
ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。
中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途こんなシーンにおすすめ。
両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。
・屋外作業
・倉庫内での作業
・冷房が効かない場所での作業
・通勤・通学
・買い物・散歩
・キャンプ。アウトドア
・スポーツ観戦
・屋外イベント
付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書(英語/中国語版)※パッケージに記載のQRコードから日本語版の説明書をご覧いただけます(保証書付き)、ネックストラップ(全長32cm~52cm)
材質ABS+シリカ+電子部品
色カーキ
質量(g)(本体)276
風量調整3段階
充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)
バッテリー容量(mAh)6000
連続動作時間風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります
定格入力DC5V/2A
取扱説明書取扱説明書(0.83MB)
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-A
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(kg)12
材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
・容量約2000L・側転ベルト付・フタ付・簡易固定ヒモ付
用途かさ張る軽量物に最適な特大フレコンバック
材質ポリプロピレン
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプ排出口:なし
加工ラミネートなし
縦(mm)1300
横(mm)1300
1個(2000L)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
なんでも入る!多目的簡易腰袋。ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。テープフッカー等に便利な大型穴2個。全面にポケット付
用途工具、部材、小物入れに
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×250
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ