7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状コ型 材質ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11 材質硬質PVC
1本
78 税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。WHM部のドアは封印加工できます。スイッチ、分電盤同一キャビネット内に収納できます。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形2段ドア ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3) 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 25mm WHMスペース120A×1 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ブルーライトカット」「紫外線カット」「夜間用グラス」「拡大ルーペ」の4つの機能を持ったレンズを簡単に付け替えできるマルチカットグラスです。 用途ごとに持ち歩くのは荷物になるし面倒・・ 運転時にサングラスをしていてもトンネルに入ると視界が悪い・・ そんな時にサッと視界を変えられる便利なアイテムです! ■4通りの使い方 01、ブルーライトカット PC作業やスマートフォンからのブルーライトをカット! 目の負担を軽減してくれます。 花粉除けとしても活躍します。 パソコンやスマートフォンからはブルーライトが発せられており、長時間見続けると人体にさまざまな影響を与える場合があります。 その対策として注目されているのが、ブルーライトカットグラスです。 ブルーライトカットグラスでテレワークを快適に! 02、拡大ルーペ 新聞や本、スマホが読みにくい!そんな悩みを解決してくれる両手が使える拡大ルーペ。 新聞や雑誌を読むのに使うだけでなく、工作・裁縫・塗り絵など、さまざまな用途が考えられます。 細かな作業をする機会が多い方や、少し目の悪い方にはオススメです。 03、カットグラス スポーツやドライブ・ファッションにも!紫外線のカットや日差しのギラつきを抑えて快適に過ごせます! 海や川など、直射日光を長時間浴びる場所へ行くときは必ず持ち歩いておきたいアイテムです。 カットグラスは目を保護するだけでなく、おしゃれなファッションアイテムとしても活躍します。 シンプルだからこそ場所を選ばず、使い勝手の良いデザインに仕上げました。 04、イエローグラス 曇りや、夜の運転に。反射光、対向車のライトを抑え、驚くほどの見やすさです。 夕方や夜間、特に雨の日の運転時には対向車のライトが眩しく感じ、 見えにくさに悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。 夜間用のカットグラスを運転時に着用することで、見えにくさの軽減が期待できます。 レンズはイエロー系で、眩しいヘッドライトをカット。 夜間の運転に適したレンズを採用しています。 ■取り付け簡単 オーバーグラス本体に付属のレンズを使用シーンごとに選び、取り付けます。 本体と各レンズには磁石が取り付けられており、カチッと簡単に取り替えが可能です。 普段使っているメガネを外さなくてもメガネの上から装着が可能。 メガネをかけない方も・コンタクトをご使用の方もそのままかけることができます。 左右の視界を遮らないようフレームに窓が付いています。 【装着できるメガネサイズ幅約135×高さ約40mm以内】 ※サイズ内であっても収まらない場合もありますのでご了承ください。 ■大切な方へのプレゼントにも シンプルなデザイン且つマルチな用途でプレゼントにピッタリ! お父様や旦那様へのプレゼントにも間違いなしです!
寸法(cm)約4.5×15×16 質量(g)約32 ブラック 付属品専用ケース、クロス 形状二眼型 レンズ色クリア/グレー/イエロー 仕様ブルーライトカット、紫外線カット、夜間用グラス、拡大ルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷