20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途地盤の調査 付属品片口スパナ×2、携帯袋ロッド用・ハンマー用×2 セット内容コーン先端角度60°直径25mm(4.9cm2)鋼製焼入れ×1、ロッドΦ16×500mm5cm目盛付×9、短ロッドΦ16×コーン含む長さ500mm×1、ハンマー5kg鋼製当たり部焼き入れ×1、ノッキングヘッド鋼製×1、ガイドロッドΦ16落下ストローク500mm マイゾックスコード219225
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

「Portable Dynamic Cone Penetration Tester」簡易動的コーン貫入試験器は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、源位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。 試験結果から貫入抵抗の変化する部分をつないで、土層構成断面図が作成できます。
セット内容ハンマー×1、ノッキングヘッド×1、先端コーン×2、ガイドロッド×2、貫入ロッド×10、片口スパナ×2、パイプレンチ×2、収納袋×1、取扱説明書 ロッド径(Φmm)(ガイド、貫入)16 先端径(Φmm)25 ロッド長さ(m)(ガイドロッド)0.5(1本)、0.35(1本)(貫入ロッド)0.5(9本)、0.43(1本) 重錘(kg)ハンマー/5kg
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(ロッド)
マイゾックスコード223213
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。 斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

落錘式の円錘貫入試験機で、規定の落差による垂錘の打撃回数と貫入量との関係から、路盤の支持力強度を測定。
用途地盤の支持力の測定 仕様三脚:脚長2m/鉄車2個/短縮運搬、貫入棒:径25mm/長さ1000mm、全週目刻10mm間隔、コーン:径30mm/角度60°/鋼焼入れ、案内棒:径27mm/長さ1,000mm、継棒径27mm/長さ80mm 質量(kg)5 マイゾックスコード210846
1個
159,800 税込175,780
13日以内出荷

簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(先端ロッド)
マイゾックスコード223214
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定 土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。
仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き【貫入案内指示板】リング式 セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も操作が簡単で携帯型の静的円錐貫入試験器で、先端コーンを人力によって静的に土中へ押し込む時に要する貫入抵抗をプルービングリングで測定して粘性土 の相対的強度、粘着力、一軸圧縮強度及び許容地耐力の概算値等を求めます。軟弱な粘土、シルトあるいは泥炭を主体とする軟弱地盤が最適で、粘性土のおよそ の粘着力、深さを風速に測定し、地盤断面の概略を把握するのに便利です。
仕様貫通ロッド/50mm目盛 セット内容貫入力測定装置1式、貫入ロッド、先端コーン、金属製ハンドル、リング格納箱(木製)、片口スパナ×2、取扱説明書、収納ケース 材質先端コーン/二種硬鋼製 測定方式プルービングリング方式 先端角度先端コーン/30° ロッド数貫入鋼製/10 ロッド径(Φmm)16 断面積(cm2)先端コーン(最大)/各16.45(3.23c2) 測定範囲(kg)100 ロッド長さ(m)0.5 重錘(kg)10kg×2、25kg×3
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリューポイント付きのロッドに計100kgの重錘で荷重をかけ、貫入量当たりの回転数(半回転)を求めます。標準貫入試験との相関性が良いとされています。 土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。試験結果もデーターシートがあり試験表と図示により土の状態がはっきり表示できる特長があります。 土の現位道調査上益々利用される傾向があります。 標準貫入試験の補助法で玉石以外の土層用。 土の硬軟を判定。 締まり具合を判定。 土質の構成を判定。
仕様ロッド250mmごとに目盛数を刻印 セット内容スクリューポイント×1、ロッド×10、自動クランプ、重錘×5、ハンドル×1、パイプレンチ×2、貫入案内指示板×1、携帯袋×1、底板×1、取扱説明書 クランプ(自動)5kg ロッド径(Φmm)19 スクリュー最大径/33mm長さ/200mm ロッド長さ(m)1(9本)、0.8(1本) 重錘(kg)10kg×2、25kg×3
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

軟弱地盤には最適で、深さ、粘着性の測定や地盤断面の状況を把握するのに最適。
用途地盤の性状の調査 付属品リング格納箱、携帯袋、スパナ 構成プルービングリング(1KN)×1、コーン(硬鋼製焼入):(径2.87cm角度30°)×1、(径2.03cm角度30°)×1、貫入ロッド(1.6cmΦ×長さ50cm鋼製)×10、ハンドル(鋼管製)×1 マイゾックスコード82511
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷



NETISに登録(NO.KK-980055-A) 締め固められた路床・路盤に45cmの落下高さから4.5kgの重錘を自由落下させ、その衝撃加速度「インパクト値」の大小をデジタル表示器に即座に表示します。
仕様【ランマー質量(kg) 】4.5【ランマー落下高さ】0.45cm【打撃面直径】0.00196m2 セット内容表示部、首かけベルト、ランマー接続ケーブル、充電器、プリンター、プリンター用バッテリー、プリンター用バッテリー充電器、記録紙、RS-232Cケーブル、ランマー、収納ケース プリンター測定年月、日時、測定値、統計計算値を印字 NETIS番号kK-980055-A
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックス検土杖
地層測定を行うための検土杖。
用途地層測定 付属品ナイロン製ケース 材質ステンレス
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に片手で持って撮影可能です。モルタル吹付け工事の擁壁厚や法面深さなど、高所危険箇所の記録・測定に最適な小型・軽量コアーロッドです。(スタンド付)
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(ノッキングヘッド)
マイゾックスコード223216
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

TASCO(タスコ)伸縮ロッド
高所、狭所、窓の外等、離れた場所の計測を手軽に安全に行えます。
長さ(mm)225~1080
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式
材質(ケース)ABS樹脂 質量(g)111 長さ(m)2 テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)0.36
1個
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)