上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。
軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです!
カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意
破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用
ファスナー付きなので装着も簡単
構造材は、錆びにくい素材ステンレス製
EVA樹脂による滑り止めを装備
材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル
幅(mm)1200
質量(kg)3
高さ(mm)1600
奥行(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
脚の種類固定脚
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様ピアスビス付
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様ボルト・ナット付
トラスコ品番835-3616
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)213
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様ボルト・ナット付
トラスコ品番835-3617
材質/仕上ステンレス
質量(g)213
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
半透明で中身が見えて、被せても暗くならない多目的シートです。
用途パレット積荷の雨よけなどに。簡易間仕切りカーテンにも
色半透明
タイプ#1500、ポリエチレンクロス
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

多目的ネット 25mm目合い
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。
用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。
荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。
ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。
防球ネットに。
仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付
伸度(%)22.30
糸の太さ(mm)Φ1.8
強度(結節)861N(87.80kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード