「簾巻き上げ」の検索結果
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
用途天然すだれの巻き上げに最適。
仕様長さ160cm迄のすだれに対応
トラスコ品番440-7644
材質(本体)ポリプロピレン、(滑車)ポリ汗タール、(ロープ)綿
全長(mm)190(コテ部)
設定温度(℃)230~450
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。
質量(g)23
トラスコ品番440-7652
材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
長さ約180cmまで上げ下げできます。
すだれ幅176cm対応
すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます
仕様●仕様:ダブル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:176cmまで
アズワン品番65-2284-32
1組
¥665
税込¥732
翌日出荷
用途すだれを巻き上げる部材です
仕様幅176cm、長さ220cmまでのすだれ用
トラスコ品番161-3366
材質本体:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、ロープ:綿
質量(g)50
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途すだれを巻き上げる部材です
仕様幅176cm、長さ180cmまでのすだれ用
トラスコ品番161-3365
材質本体:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、ロープ:綿
質量(g)40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)5
材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
昔ながらの簾(すだれ)です。
事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。
外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。
材質/仕上天然葦、竹
色ナチュラル
厚さ(mm)5
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色ブラウン
厚さ(mm)(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)1
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)約89
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。
すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどに
色ブラウン
遮光率(%)約80
仕様スチール製の平らな所に取り付け可能
トラスコ品番440-7709
質量(g)71
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
仕様ワタナベ オーニング用スイングハンガー
トラスコ品番834-5591
材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート
質量(g)74
品名スイングハンガー
2018年トラスコ掲載ページ9 0810
1組
¥659
税込¥725
当日出荷
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約200×210~310(つっぱり式)
質量(kg)約9
材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上ポリエステル
長さ(m)30
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容シェード、取付ロープ3m×2本
材質ポリエチレン
フックなし
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式)
質量(kg)約10.5
材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98