ステンレスワイヤー補強入り。
使用場所浴室
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×195(150)×130
弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散し、丸洗い・乾燥できるので衛生的です。耐久性のあるダブルメッシュ生地を使用しています。
混率(%)表地/ポリエステル100、中身/PE(ポリエチレン)100
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
コンパクトに折りたためる
セット内容本体×1
材質PVC
包装形態OPP袋入
寸法(mm)組立時:340×220×100
アズワン品番65-1824-76
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
くつろぎながらテレビが見られるテレビ枕。中身には、高密度ウレタンを使用しておりしっかり支える。背もたれを展開すると、寝転がってテレビを見るのに最適クッションに変身。仰向けでも、うつぶせでもちょうど良いサイズ感で、くつろぎサイズに。折りたためば持ち運びやすい形に。
用途ウレタンマットレス、敷布団、敷き布団、寝具、ソファ、座椅子として。
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×750~900×330~370
材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム)
材質(側地)ポリエステル100%
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×330×80
松吉医科器械コード02-2320-00
じんわりと沈み込み、頭と首をしっかり支えフィットする低反発タイプの枕です。表面はブロック状の切り込みが入っていて、通気性を保てます。洗濯できるカバー付きで、いつでも清潔にお使いいただけます。ロール状に圧縮してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
質量(kg)約1.4
混率(%)中袋:ポリエステル100%
反発度低反発
材質(中材)ウレタンフォーム
寸法(縦×横)(cm)約40×60
材質(側地)ポリエステル95%、ポリウレタン5%
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
上質な寝心地を追求したホテルライクなまくらです。まるで羽毛のような軽さと弾力を兼ね備えた柔らかなマイクロファイバーわたが、後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。縁は側生地と統一感のある白でパイピングを施し、高級感のある仕上がりになっています。マチが付いているので型崩れしにくくなっています。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。
質量(g)800
目付(g/m2)(約)115
質量(kg)詰めもの:(約)0.7
材質(中材)ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)40×60
材質(側地)ポリエステル100%
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
首にフィット、座りながら快眠を。専用カバー付き。
用途従来のヨックネックから更にバージョンアップした空気まくら「ヨックネックデラックス」がついに登場。
吹き込みカンタン。空気抜きワンタッチ!の画期的なラクラクバルブ付きです。
カバー(ポリエステル100%)が肌触り良いメッシュ素材です。
洗濯してもすぐに乾いていつも清潔。
後ろが細くなった理想的なU型空気枕
ホールと空気の層が頭をしっかり安定させ快適に。
お好きな場所で息を吹き込めばOK。
運転中の仮眠。宿泊先で枕が合わない方。レジャーでの簡易枕。出先で赤ちゃんの枕などに。
旅行カバンに常備しておけば不意の出張にもあわてません。
色ブラック
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法縦30cm× 横38cm× 厚さ12cm
材質(カバー)ポリエステル100%
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
適度な反発性と復元力を維持させるため空気穴を2か所もうけています。
カラーは清潔感のある明るい3色からお選びいただけます。
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH)1.0~14.0
材質(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス
電源酸化銀電池 LR44 3個
最小表示(分解能)pH0.1
精度±pH0.1
使用可能温度範囲5~35℃
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード