ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。
あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。
より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。
「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。
ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
1台で国産米、外国産米どちらも測定可能。
自動殻温補正機能。測定部周囲の温度と使用との温度差を感知し、温度差による誤差を自動的に軽減します。
バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。
防塵に優れたシートキー。
米麦水分計のスタンダード器であるPB-1D3をベースとした、輸入米の水分測定が可能な米殻用水分計です。
ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差がある場合でも、正確な測定が可能です。
また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せます。
世界各地の産米が流入する状況に対応するため、測定頻度が高いと思われる各国産の短~長粒種を測定対象とし、加えて国内産の玄米・精米も測定可能です。
米の国際化に対応する、米の品質管理の世界基準を担う1台です。
測定対象国内玄米、国内精米、外国玄米(長粒種・中粒種・短粒種)、外国精米A(長粒種)、外国精米B(中粒種・短粒種)
測定方式電気抵抗式
表示方式LED、最小表示桁0.1%
付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード
質量(kg)3.5
測定範囲11~20%
消費電力(W)5
電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4
測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125
外部出力RS-232C(プリンタ用)
使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
表示内容水分値、測定回数、平均値
RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
1個
¥239,800
税込¥263,780
16日以内出荷
外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
日本でもっとも普及している穀類水分計です。ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。低水分対応の酒米精米、酒米麹(枯らし麹)、玄米、精米の4種の測定対象をボタンひとつで切り替えられます。
付属品ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 ソフトケース
測定範囲酒米精米/7~18% 酒米麹(枯らし)/8~17% 精米/11~20% 玄米/11~20%
質量(g)約450
電源単3電池×4(付属)
最小表示0.001
精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(20%未満、酒米麹のみ15%未満)
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(バックライト付LCD)
機能自動温度補正 自動穀温補正 オートパワーオフ
測定対象酒米精米 酒米麹(枯らし) 精米 玄米
大きさ164×94×64.5mm
使用温湿度範囲0~40℃ 85%RH以下(結露なきこと)
1個(1個)
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
日本でもっとも普及している穀類水分計です。ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。
質量(g)約440
電源単3電池×4(付属)
最小表示0.001
関連キーワード