「米保管容器」の検索結果
昔ながらの便利な米びつ。古くから親しまれてきたトタン素材に花柄模様を生かしたおしゃれな感覚の米びつ。金属製で洗った後に直接日光に当てて天日干しが可能。10kg入りのお米が余裕で入る大きさ。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。
用途米ビツ、ライスストッカー、フードストッカーとして。
材質花柄トタン(亜鉛メッキ鋼板)
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
残ったお米と新しいお米を分けて収納できる米びつ画期的!容器の中にある収納ポケットに古いお米を移し変えることで、新しく入れたお米と区別できる、お米の保存ケース。
古いお米から先に食べられるので、安心便利。中のポケットは奥にスライドできるので、お米を取り出す際も邪魔になりません。防虫剤や、お米に混ぜる雑穀を入れても便利。
材質本体・フタ・スライドポケット/ポリプロピレン、キャスター・止め具・ライスカップ/スチロール樹脂
付属品ライスカップ
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
お米袋をそのまま収納・保存できるので、お米を米びつに移し替える手間が省けます。
計量カップ付。
適合5kg用
材質天然わさび成分、天然からし成分
寸法(mm)約95×20×85
耐荷重(kg)40
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
システムキッチンに最適!
引き出しにスッキリ、上部開閉式。
目盛り付計量カップ付
材質本体・フタ・計量カップ=PP、パッキン=シリコーンゴム
片手で簡単に開閉できるお米ケース。システムキッチンの引き出しやシンク下などに入れられます。
材質ポリプロピレン
質量(g)約708
容量(L)約15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約226×324×280
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質ポリプロピレン、ポリスチレン
色ホワイト
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
適合3kg用
材質ポリプロピレン
仕様計量カップ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×130
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
色トスクリーム
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)4
凝縮器空冷式
冷却器冷気強制循環式
庫内温度(℃)2~20(調節可能)
コンセント2極差込15A-125V
目盛付計量カップ付・引き出し簡単なスライド式・わかりやすい目盛付。
お米のおいしさをしっかり保存できる収納ケース。
付属品計量カップ
材質(計量カップ)ポリプロピレン、(コマ)ABS樹脂
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
面倒なお米の移し替えが不要。お米を袋ごと、すっぽり入れて使える米びつです。お米が少なくなっても、傾けてすくいやすくなる底の形状がポイント。移動がスムーズなキャスター付き。お米を直接入れても使いやすい目盛りもついています。お米は直接入れると5kgタイプは約8kg、10kgタイプは約14kg入ります。お米がすくいやすいライスカップ付。
材質本体・フタ・キャスター、ポリプロピレン/ライスカップ、スチロール樹脂
色クリア
容量(L)18
寸法(cm)約21.9×34.7×36.7
1個(10kg)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

オープン缶ステンレス製20L
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。
容量(L)20
仕様オープンバンドタイプ
トラスコ品番460-1513
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.86
色金属色
高さ(mm)367
内径(Φmm)286
積載荷重(kg)約200
板厚(mm)0.4
1缶
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
密封できて鮮度をキープ。冷蔵庫や野菜室保存もできる。汚れが入り込まない一体型パッキン。持ちやすく運びやすい側面くぼみ。1合計量カップ付。
材質本体:PET、開閉ふた:PET 熱可塑性エラストマー、ふた枠・ハンドル:ポリプロピレン、計量カップ:ポリスチレン
質量(g)米びつ:520、1合カップ:27
容量(L)4
容量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル含まず165×130×265
カップ容量(mL)180
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
カフェやお店のインテリアとしても最適なガラス保存瓶!。見た目もオシャレで使いやすいガラス瓶です。お米の保管用としての米びつとしても最適。クッキーなどのお菓子の保管にも便利。コーヒーや紅茶、短いパスタなど、入れるだけで可愛らしく見えます。ゴムパッキン付きでしっかり保存します。透明で中身が一目で分かります。口部が大きく手が入れやすい
材質本体・フタ:ソーダガラスパッキン:ポリプロピレン
幅(mm)155
容量(mL)2300
高さ(mm)245
質量(g)1000
奥行(mm)155
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷