天然唐辛子入りの米唐番ゼリーがお米を虫から守ります。
小さくなって交換時期がわかる、ゼリー状の唐辛子。
お酒の成分”酒精”がお米を美味しく保ちます。
防虫効果は約4~8ヵ月持続します(使用状況により異なります)。
直接さしたり、上に置いたり、つるしたり、使い方は自由自在です。
材質天然わさび成分、天然からし成分
寸法(mm)約95×20×85
耐荷重(kg)40
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
唐辛子ゼリーが小さくなって交換時期がわかります。炊いたご飯にニオイがつきません。置く・さす・つるす、米袋にも使える自由な形状。
仕様●内容量:45g●成分:天然唐辛子、発酵アルコール(酒精)クミンアルデヒド(香辛料由来成分)●有効期間:約6ヶ月(ご使用時期により異なります。夏季…約4ヶ月/夏季以外…約8ヶ月)●用途:米保存用防虫剤●標準使用量:米びつ(30kgまで)に1個●単品JANコード:4901070907229
アズワン品番65-8292-44
1ケース(24個)
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
ハバネロの激辛成分が効果を発揮!調節機能付きで30kgの米びつ容量に対応。無洗米にも使用できます。
用途米保存用防虫剤
成分ハバネロエキス、ゲル化剤
アズワン品番64-1231-79
1個(25g)
¥469
税込¥516
当日出荷
お米用防虫剤の定番!虫よけ剤は、ニンニク・トウガラシ・カルダモン・ナツメグなど植物成分1%だから、安全かつ安心してご使用していただけます。
米害虫を殺さず追い出し、米びつ内に虫を寄せ付けにくくします。無洗米、玄米、古代米にも使用できます。
ケースは、自然にやさしい生分解性プラスチック1%。米びつに簡単取り付けできる粘着シート入り。
有効期間開封後1年間
アズワン品番64-1231-73
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
お米につく四大害虫をシャットアウト!お米用防虫剤植物成分100%の効力で、お米につく四大害虫をシャットアウト。
殺さないから、米びつに死骸が残らず、お米を清潔に保ちます。無洗米もOK!10kgまでの米びつ用。
材質PP
付属品お取替え早見シール
主成分ニンニク、トウガラシ、その他植物成分
有効期間約6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
唐辛子ゼリーが小さくなって交換時期がわかります。炊いたご飯にニオイがつきません。置く・さす・つるす、米袋にも使える自由な形状。
仕様●内容量:25g●成分:天然唐辛子、発酵アルコール(酒精)クミンアルデヒド(香辛料由来成分)●有効期間:約6ヶ月(ご使用時期により異なります。夏季…約4ヶ月/夏季以外…約8ヶ月)●用途:米保存用防虫剤●標準使用量:米びつ(10kgまで)に1個●単品JANコード:4901070907212
アズワン品番65-8292-43
1ケース(24個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
用途米用包装資材
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
斑点米カメムシ、ウンカ、ヨコバイ防除の切り札。カメムシ類には吸汁阻害で効率的に斑点米被害を抑えます。だいず、えだまめの害虫防除にも使えます。
有効成分ジノテフラン0.5%
性状類白色粉末
農林水産省登録第(号)20962
適合病害虫ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、イナゴ類、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、フタスジヒメハムシ、ダイズサヤタマバエ
毒劇区分普通物
剤形粉剤
1袋(3kg)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
米びつ用防虫剤。
米びつのフタの裏側に貼るだけ。
におわない天然由来成分で、嫌な虫を寄せ付けません。
炭配合ビーズの調湿機能でお米をカビから守ります。
効果は約6か月。
適合害虫コクゾウムシ・ノシメマダラメイガ
1個
¥499
税込¥549
欠品中
お米袋をそのまま収納・保存できるので、お米を米びつに移し替える手間が省けます。
計量カップ付。
適合5kg用
面倒なお米の移し替えが不要。お米を袋ごと、すっぽり入れて使える米びつです。お米が少なくなっても、傾けてすくいやすくなる底の形状がポイント。移動がスムーズなキャスター付き。お米を直接入れても使いやすい目盛りもついています。お米は直接入れると5kgタイプは約8kg、10kgタイプは約14kg入ります。お米がすくいやすいライスカップ付。
材質本体・フタ・キャスター、ポリプロピレン/ライスカップ、スチロール樹脂
色クリア
容量(L)18
寸法(cm)約21.9×34.7×36.7
1個(10kg)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質ポリプロピレン、ポリスチレン
色ホワイト
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
さらにお求めやすい省資源タイプのレジ袋。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別レジ袋
材質高密度ポリエチレン
ラクに移動できるキャスター付
積み重ねOK!食品ストッカーとしても使えます。
材質容器:ポリプロピレン、計量カップ:ポリプロピレン
付属品計量カップ
こんなお得な商品も!
クリアホルダー 厚さ0.15mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質透明PP
外寸(幅W×高さH)(mm)220×310
サイズA4タテ
厚さ(mm)0.2
カセットガスで発電!
驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転
誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要
JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。
ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に
付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー
定格電圧(V)(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)16.1
使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本)
騒音値(dB)67~61
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)
関連資料(27.91MB)
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
関連キーワード