籾摺機に直結すればモミガラの収納が省力でき、重かった運搬作業も省力化。
グレンバッグホルダー2型が使用可能。
フォークリフト等による運搬も可能。
側面1ヶ所がファスナーで全開になりますので、排出量を調整して圃場全体にまくことも可能です。
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×1200×1200(ファスナー式の横排出のみ)
1枚
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
排出作業は、本体の横で操作するのでとても安全安心。
新JIS対応適合品ですので、安全性が今までよりさらに向上。
自立式のためホルダー不要。
投入口がファスナー式で全開の為、投入作業が楽。
本体重量が軽く、女性の方でもらくらく持ち運び。
コンパクトにたためる為、収納場所に困らない。
材質ポリプロピレン
排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×950(600)
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
タイプPP
色ベージュ
仕様投入口:全開
材質ポリプロピレン
オールメッシュで蒸れにくくホルダーレスで輸送もらくらくなスタンドバッグスターのプロ仕様。
グラスファイバーロッドを使用してひとり立ちするので使いやすさも抜群。
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×600
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
最大充填質量(kg)1000
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様投入口:全開
材質塩ビ
寸法(mm)940×940×H800960×960×H1200、排出口:Φ450×H600
色緑
タイプターポリンメッシュ
容量(L)1300
容量(kg)籾:750
1枚
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。
組み立てが簡単。
グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。
2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
種別樹脂、粒状物運搬用
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様投入口:全開
材質ポリプロピレン
寸法(mm)940×940×H800940×940×H1300、排出口:Φ450×H600
色緑
タイプPPメッシュ
容量(L)1300
容量(kg)籾:750
1枚
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。
新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。
ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。
グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。
丈夫で経済的。
投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。
通気性が良くムレにくい。
底部には排出口があります。排出口もメッシュです。
排出量はハイランドロックで調整できます。
排出口寸法(直径×長さ)(mm)300×910(600)
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
こんなお得な商品も!

フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
籾摺り機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。
通気性のある網袋で、長期の使用に耐えます。
籾摺り機への取付は、ワンタッチ。
材質ポリエチレン
排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。
新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。
ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。
グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。
丈夫で経済的。
投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。
通気性が良くムレにくい。
底部には排出口があります。排出口もメッシュです。
排出量はハイランドロックで調整できます。
ライスセンター専用タイプは、排出口が直径450mmもあり、スピー
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×600
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
袋の上側と下側に把手が付いています。
上下の把手を持てば女性でもらくらく運べます。
車への積込作業、乾燥機への張込み作業もとってもらくらく作業です。
4.ライスセンター、カントリー持込作業にも適しています。
材質ポリプロピレン
容量(kg)約30
寸法(幅W×長さL)(mm)580×800
1パック(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
軽量かつ折りたたみ可能な簡易フレコンスタンド。金属製、固定式と比較し持ち運びやすく組立も容易。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱としても実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
色グレー/ブルー
短辺(mm)(外寸)830
長辺(mm)(外寸)830
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
籾摺機と収納機器との接続には、排塵ホースをご利用下さい。
上記ホルダー・パイプを使用すると連続作業で籾殻をカンタンに袋取りできます。
用途敷料、肥料、燃料、暗きょ排水、育苗の土、キノコ類の栽培などに。
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
関連キーワード