1,263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。 材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール 切刃形状その他
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3168 質量(g)366 アズワン品番64-5184-81 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体)樹脂製 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)550 空気消費量(L/min)80 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)690 柄長さ(mm)690 仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。 材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP 幅(mm)300 質量(g)260 毛丈(mm)60 耐熱温度(℃)120、120℃ ブラシ幅(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm 付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド 質量(kg)7.0(本体) 種類毒性紛体 消費電力(W)700 電源100V 50/60Hz タンク容量(L)0.4 フィルターULPA 寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず) 騒音値(dB)70 電源コード10m (3ピン) 風量(L/sec)35
1式
319,800 税込351,780
46日以内出荷

全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7351 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ
1本
649 税込714
当日出荷

●害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。 ●ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。 リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。 ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。 2段伸縮仕様。
用途清掃用器具 材質先端部/ステンレス、伸縮部/アルミ、握り部・接続部/樹脂 関連資料(0.23MB)
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。 全長(mm)245 トラスコ品番855-4902 材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ) 幅(mm)100 質量(g)70 品名荒神ボーキパーム 毛丈(mm)90 毛先幅(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1436 商品タイプホウキのみ
1本
789 税込868
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かいコーヒー粉の清掃などに便利
用途コーヒーマシン用スペアパーツ 方式専用部品
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

幅(mm)260 アズワン品番64-7532-31 商品タイプホウキのみ 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)260×20×180
1個
399 税込439
当日出荷

金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃 トラスコ品番362-4417 アズワン品番64-5184-84
1ケース(5本)
26,980 税込29,678
当日出荷

配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き 全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。 スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。 学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。
素材スチール製 粉体塗装
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
1袋(100枚)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法に適合した、ブラックカラーのニトリル手袋が新登場!。ブラックカラーで汚れが目立たず、人目に触れるオープンキッチンなどに最適です。調理や掃除など、日常生活でお使いいただけます。100枚入のコンパクトタイプで省スペースで保管可能です。手にぴったりフィットするので、着用時のストレスを軽減します。手首部分から取り出しができ、衛生的です。HACCP対策としても使えるブラックカラー。雰囲気を壊しにくいブラックカラー
用途使い捨て用 材質ニトリル ブラック 入数(枚)100 規格食品衛生法 全長(cm)23
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾式専用 連続逆洗機構により目詰まりが起きない連続運転が可能(ストレスフリー設計) 微粉塵、各種粉体の集塵、回収に最適です。 ブロア-機能付
タンク容量(L)50 質量(kg)19.5 付属品ホース:2.5m、フロアーノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、電源コード:8m エスコ品番EA899NB-50 材質(タンク)ステンレス、(フィルター)テトロン不織布 寸法(mm)514×514×660 消費電力(W)1050 電源AC100V 風量(m3/min)2.7 ホース長さ(m)2.5 騒音値(dB)77 真空圧21.6kPa
1個
254,500 税込279,950
翌日出荷

手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。 脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
1袋(100枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

園芸・掃除・介護用、左右兼用使い捨てビニール手袋です。適度に伸びて破れにくいです。
用途園芸・掃除・介護時の使い捨て手袋として 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)0.06 全長(mm)235±5 ナチュラル 入数(枚)100
1箱(100枚)
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までにない、耳かき革命! しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。 従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上) 全長(mm)130 型式3本ワイヤー(粉状の方用) 質量(g)10 TKG品番9-2464-1401 TKG品番(2017)6-2249-2201
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06 全長(mm)235±5 ブルー 入数(枚)100
1箱(100枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去、スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的です。
適合用途鉄粉取り 材質ウレタン変性アクリル樹脂 寸法(mm)60×40×110 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン
1本
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチン周りの掃き掃除や、粉ものの調理後のメンテナンスに。
用途キッチン等の掃除に 材質ハケ:イグサ 幅(mm)ハケ:約200 商品タイプホウキのみ
1本
349 税込384
当日出荷

リブドゥコーポレーションリフレ プラスチック手袋粉なし
【商品特長】 ●強度と耐久性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)グローブ ●手にぴったりフィットして、作業がスムーズ ・手にぴったりとフィットする極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。 ・左右兼用のため、片手でも使えて経済的です。 ・手に粉の付かないパウダーフリーです。 ・介護作業・清掃作業等、家庭用から業務用まで、幅広くお使いいただけます。
1個(100枚)
799 税込879
当日出荷

全長が長く、奥まったところにもピンポイントで届きます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)240 全長(mm)80 外径(Φmm)10 ブラシ寸法(mm)15
1本
599 税込659
16日以内出荷

全長が長く、奥まったところにもピンポイントで届きます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)100 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)5 ブラシ寸法(mm)20
1本
549 税込604
16日以内出荷

先端ほうき付で突き当り、L字アングル部に対応。軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)430 線径(Φmm)0.2 外径(Φmm)30 ブラシ寸法(mm)30
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

アルフォーインターナショナルニトリル手袋 70μ(粉なし)
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.07 全長(mm)235±5 ブルー 入数(枚)100
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムは食品に優しく安全な素材です。 薄手で柔軟性があり手にぴったりフィットしますので細かな作業や長時間作業に最適です。 食品衛生規格合格品です。
用途食品加工、清掃用として。 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)0.10(手のひら)/0.12(指先) ブルー 全長(cm)24 粉有無なし
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャボン玉販売粉の無添加せっけん
純石けん分99%で、油汚れに強い無添加せっけんです。 家の掃除はもちろん、洗濯・食器洗いなど様々な場面で使えます。 用途に合わせて、ふりかけて/溶かして/ゼリー状の3つの使い方ができ、中でも「ゼリー石けん」は、ギトギトの油汚れや複雑な形状の掃除に活躍します。 「釜炊き熟成法」で作ることで天然の保湿成分を含み、手肌にやさしいです。 包材も環境にやさしい「紙」包材を採用しています。
商品タイプ詰替用 液性弱アルカリ性 タイプ粉末 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×245×40
1個(200g)
439 税込483
欠品中

油のみを吸収し、水は吸収しません。
対応オイル 材質ピート
1袋(0.5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材で安心・安全、汚れをスッキリ落します。鍋のこげつき・お皿の油汚れ・レンジまわりの清掃・茶渋やコーヒーシミ・冷蔵庫内の脱臭に・シンクの汚れに
使用場所キッチン 商品タイプ本体
1個(1kg)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掃除道具をすっきり収納します。
種別清掃用具用 ニューグレー 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 外径(Φmm)7
1本
789 税込868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 軸径(Φmm)2 全長(mm)36 線径(Φmm)0.1 外径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)15
1本
429 税込472
16日以内出荷