28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別簡易マスク 材質(本体)不織布、(ノーズフィルター)アルミ 形状カップ型 寸法(mm)130×120×60 取付お面式 ひもタイプオーバーヘッド
1袋(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1セット(20枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 取付お面式 国家検定合格番号第TM339号、第TM609号 死積400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135) 使用限度時間(h)13 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31) 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業用。 サイズ126 区分DS2 質量(g)280 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)120 排気ゴム弁なし 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1302EX‐H バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 H付き 日本バイリーン 動画あり
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。フック付き。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 仕様通常版 種別使い捨て式 形状カップ型 規格DS2 吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36) 使用限度時間(h)9 頭ひも耳掛けH 入数1箱(20枚) RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式
1セット(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1302EX バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 日本バイリーン 動画あり
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 仕様通常版 種別使い捨て式 形状カップ型 規格DS2 吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36) 使用限度時間(h)9 頭ひもオーバーヘッド 入数1箱(20枚) RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式
1セット(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型 タイプ使い捨て 頭ひもオーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所 動画あり
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)14 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)12 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン 動画あり
新開発の特殊帯電フィルタで、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを高次元で両立するとともに、環境に配慮し、非金属化を実現。また、顔のサイズに合わせてゴムバンドの長さを調整できるアジャストクリップや、マスクの復元性を高めるために保型層にインナーネットを組み込んだ一般粉じん向け国家検定防じんマスク。(DS1適合品)
用途研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 生産国日本 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
特価
1,190 税込1,309
当日出荷

軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 使用限度時間(h)社内基準値9 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数4
1式(2枚)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁付き使い捨て式防じんマスク 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 構造3層構造 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着性と快適性を兼ね備えたカップ型マスクです。マスクの内側に柔らかいPP不織布を追加。上部からの漏れを防ぐ大型のノーズシールを採用し、漏れを大幅に軽減。環境対応型に変更、金属部品を一切使用しておりません。ベルト取付部分は熱溶着仕様。国家検定合格品の高性能使い捨て式防じんマスクです。バンド長さ調節機能付きです。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業等に 種別使い捨て防じんマスク 区分DS2 入数(枚)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く) 粒子捕集効率(%)95(実測値)99.3 国家検定合格番号第TM684号 使用限度時間(h)17 フィルター4層構造 吸気/排気抵抗(Pa)50以下(実測値42.2) 防護係数(PF)10 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
欠品中

活性炭入り使い捨て式防じんマスク。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業用。 材質/仕上不織布 規格国家検定DS2合格品(第TM219号) 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)135 横(mm)135 排気抵抗(Pa)50以下
1箱(20枚)
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

労研式マスクフィッティングテスターのスペアパーツです。 マスクの漏れ率測定時にマスク内の粉じん粒子をサンプリングするために使用するものです。
適合本体使い捨て試験ガイド マスクフィッティングテスター用 アズワン品番65-2331-49
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷

8822E-DS2 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。 形状カップ型 トラスコ品番388-1113 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)16 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM476 使用限度時間(h)16 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 頭ひもループ 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。 しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 国家検定合格番号TM369 使用限度時間(h)13 S/L測定S 種類使い捨て式 質量(g)10 仕様4層構造フィルタ TGK品番431-87-05-01 トラスコ品番217-2810 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 入数(枚)20 頭ひもオーバーヘッド アズワン品番9-020-11 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
6,498 税込7,148
当日出荷

メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2 二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59 粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3 国家検定合格番号TM99 ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3 質量(g)社内基準値16以下平均値15.1 排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 種別使い捨て防じん 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116 使用限度時間(h)社内基準値8 吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 形状カップ型 折畳可 区分DS2 入数(枚)15 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(15枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上(平均99.7) 使用限度時間(h)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号第TM560号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体)エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8 基準質量(g)76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63 排気抵抗(Pa)(平均実測値)44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20 質量(g)77 吸気抵抗上昇値(Pa)90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル 種別取替式防じん 区分RL1 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番6-8383-11 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0 基準質量(g)平均149 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 質量(g)160以下 吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●フィット性の高いプリーツマスクの口元側に高性能活性炭フィルター<クラシートR>を独立配置することで、高い防臭性能を実現しました。●厚みのある<クラシートR>により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルターよりも防臭効果が長もち●外観上、活性炭フィルターが目立たない構造です。●帯電極細不織布が細かな粉じんを強力に捕集●個包装タイプなので保管や持ち運びに便利●ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減。●使い捨てなので衛生的
種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン(耳部)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン(フィルター部)ポリプロピレン、活性炭、ポリウレタン(ノーズブリッジ部)ポリプロピレン 吸気抵抗(Pa)<13.7 粒子捕集効率(%)>92.0
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

粉じん用簡易マスク。耳かけ式。極細フィルター+プレフィルターを使用した4層構造マスク。超極細繊維フィルターとプレフィルターにより細かい粉塵を強力に捕集します。優れた粉塵補集効果があります。金属フリー、部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。口周りの空間を確保するスペースキーパー入り。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。JIS T 9001一般用マスクの規格に適合。
サイズ(mm)タテ90×ヨコ175
1箱(30枚)
2,580 税込2,838
翌日出荷

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策 種別つなぎ 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)