24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



種別交換用フィルター 適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03 石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用対応可能
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷



TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50枚)
619 税込681
当日出荷

用途塗料の飛沫付着、進入防止 吸収缶の目詰まり防止 吸収缶の寿命長期化 微細粉塵の侵入防止 タイプろ過フィルター 種別オプション 厚さ(mm)約2
1パック(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
種別オプション 適合マスク1005R、1005RR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号第TM560号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体)エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8 基準質量(g)76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63 排気抵抗(Pa)(平均実測値)44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20 質量(g)77 吸気抵抗上昇値(Pa)90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル 種別取替式防じん 区分RL1 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番6-8383-11 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティー3農薬散布マスク
農薬散布マスクの必需品です。水和剤・粉剤の農薬散布に最適です。小型で軽量設計です。肌にやさしいシリコーンゴム製です。フィルターの装着は右に60度ひねるだけの簡単取付です。排気弁をマスク上部に設け、下方視界を確保したデザインです。
用途水和剤・粉剤からの保護用マスク。 材質シリコン・エラストマー・PC
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。 種別オプション 適合防じんマスク RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
759 税込835
当日出荷

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM541号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3 質量(g)147 基準質量(g)147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤) 種別取替式防じん 仕様ケースレス 適合(ろ過材)R1 サイズM 区分RL1 質量(g)(平均実測値)75以下 吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59 粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9 国家検定合格番号TM513 吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下 排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43 材質(面体)エラストマー面体 適合フィルターR1 指定防護係数4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号 区分L3 質量(g)120±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ ガスの種類有機ガス 頭ひもしめひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。 繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。 携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン 花粉対策 構造3層 質量(g)9 付属品専用携帯ケース付 材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減します。ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。耳かけ式。超極細繊維フィルターを使用していますので、細かい粉塵の捕集効果に優れています。マスク中央部に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り顔への圧迫感を軽減します。使い捨てですので、衛生的です。
吸気抵抗(Pa)5.7 寸法(縦×横)(mm)90×175 捕集効率(%)93
1箱(50枚)
2,900 税込3,190
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ストレッチマスク 50枚入
表面材にリントの出にくい不織布を採用したクリーンエリア用マスクです。 超極細繊維フィルターが、細かい粉塵や飛沫を強力に捕集します。 吸気抵抗が低く、着用時の息苦しさが抑制されています。 マスク上部の樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減し、装着感が高まります。 部材に金属類をいっさい使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。 自己発塵の少ないフィルム状のゴムを採用しています。
用途クリーンエリア用 吸気抵抗(Pa)3.3 フィルターエコノミー 機能金属フリー 対象粉塵・飛沫 捕集効率(%)87.3
1箱(50枚)
1,490 税込1,639
10日以内出荷