こんなお得な商品も!
N95マスク カップ型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形折畳可
種類使い捨て式
ひもタイプお面式
形状立体型
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
こんなお得な商品も!
防じんマスク DS1
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM368
使用限度時間(h)14
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号TM692
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
取扱説明書(1.8MB)
ひもタイプお面式
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
粉じん用簡易マスク。
国産部材を使用したエコノミータイプのマスクです。
帯電極細繊維フィルター入り3層構造。
顔へのフィット性を良くするフィットワイヤー入り。
用途粉塵の発生する作業、衛生管理等に
エスコ品番EA800MF-43
色白
構造3層
吸気抵抗(Pa)15.5
寸法(縦×横)(mm)90×175
捕集効率(%)95
1個(100枚)
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種別取替式防じん
仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型
区分RL2
質量(g)99
国家検定合格番号第TM538号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72
排気抵抗(Pa)(平均実測値)25
機能フィットチェッカー内蔵
基準質量(g)89±15
吸気抵抗上昇値(Pa)123
排気ゴム弁T-7K型
吸気ゴム弁小判03型
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
適合フィルターLAS-51型
指定防護係数10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
簡易マスクです。(国家検定品ではありません)
長さ調節もワンタッチ・ダブルしめひも付き。
用途建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所に
付属品フィルター、接顔メリヤス
エスコ品番EA800MA-20
材質本体:PP、フィルター:ポリエステル・PP
寸法(mm)95×95×60(t)
質量(g)約30
1個
特価
¥239
税込¥263
当日出荷
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。
マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM646号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁NC型(黒)
頭ひもタイプゴムハーネスHV
適合RD-6型
材質(面体)天然ゴム面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94
質量(g)529
基準質量(g)554以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)102
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。
作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。
種別取替式防じん
区分RL2
型式サカヰ式1005R-08型
フィルターマイティミクロンフィルター1005用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ホコリの多い場所での作業に便利な簡易マスクです。呼吸が楽にできる構造になっています。視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです。
フィルター交換式タイプで経済的です。
用途土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。
仕様フィルター式
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。高い粉塵捕集効率で微細な粉塵をシャットアウトします。
用途セメント・土ぼこり・薬剤粉末・花粉・ハウスダストの発生する作業での防じん。
種別使い捨て防じん
タイプ一般粉塵用取替えフィルター式
適合フィルターYM-18
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
抗菌処理で衛生的。呼吸がしやすい。フィルター交換が簡単。静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ。前面カバー式だから汚れにくい。
用途建設・土木・切削・木工・花粉・掃除などの比較的大きな塵埃が飛散している場所に。
種別取替式防じん
形状カップ型
ひもタイプお面式
対象花粉等
活性炭入り
適合フィルターNo.1561防臭・塵埃フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
指定防護係数10
材質メッシュ/ポリエステル
仕様ワンタッチバックルベルト、ポケット
種別エプロン
長さ(mm)約1150
幅(mm)約820
質量(g)約270
ベルト長さ(mm)約1300
材質(ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
質量(g)11
種類使い捨て式
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)9
仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DS2
タイプ使い捨て
寸法(縦×横)(mm)125×135
国家検定合格番号TM421
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34
排気抵抗(Pa)(平均実測値)34
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです!
有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号
区分L3
質量(g)120±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
頭ひもしめひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減します。ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。耳かけ式。超極細繊維フィルターを使用していますので、細かい粉塵の捕集効果に優れています。マスク中央部に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り顔への圧迫感を軽減します。使い捨てですので、衛生的です。
吸気抵抗(Pa)5.7
寸法(縦×横)(mm)90×175
捕集効率(%)93
1箱(50枚)
¥2,900
税込¥3,190
3日以内出荷
粉塵作業場所であることを明示し、防塵マスクの着用を指示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×450×1(t)●内容:防塵マスク着用・粉塵作業場●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工●粉塵作業場所の出入口等に
アズワン品番65-5660-71
1枚
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの4層構造で、変わらぬ安心感。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。
仕様口元空間大・ハイグレードタイプ
種別簡易マスク
材質本体:ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン
形状プリーツ
色青
入数(枚)30
構造4層
吸気抵抗(Pa)16
機能金属フリー
JIS規格JIS T 9001:G42505003
対象微小粒子・ホコリ
ひもタイプ耳掛け
1箱(30枚)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
通気性を追求した息楽フィルターを使用。呼吸がしやすく快適。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。
仕様口元空間大
種別簡易マスク
材質本体:ポリプロピレン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン
形状プリーツ
色白
入数(枚)50
構造3層
吸気抵抗(Pa)9.2
JIS規格JIS T 9001:G22505001
対象微小粒子・ホコリ
ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。
形状ゴーグル型
規格EN166、EN170、UKCA
レンズ色クリア
適合規格EN166
色(バンド)イエロー
レンズ厚さ(mm)2.2
通気孔有
UV遮蔽率(%)99.9
有機ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。ミスト・粉塵を含まないシンナー等の有機溶剤取扱い作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。
適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。
用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。
トラスコ品番199-5872
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
長さ(mm)184
幅(mm)180
色バンド:グレー
高さ(mm)76
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工防曇加工、防傷加工
コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート
色(バンド)グレー
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔なし(密閉型)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
用途塗装作業や化学工場などの作業に
材質ポリアミド(フレーム)
寸法(mm)【W×D×D】145×45×46
質量(g)32
紫外線遮断率(%)99.9
有機ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。
ミスト・粉塵を含まないシンナー等の有機溶剤取扱い作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。
対象ガス有機ガス
適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
紫外線防止性能を持ち、首筋への日焼け予防効果を発揮します。
穴を耳に引っ掛けて、マスクとしても使えるので粉塵が舞う現場での作業や、ランニングにも最適です。
トラスコ品番251-4268
質量(g)40
混率(%)ポリエステル100%
アズワン品番65-2000-91
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです。難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。メガネ・マスク併用可能です。クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です。
用途研磨作業切削作業グラインダー取扱機械取扱作業刈払作業消防作業。
仕様顔あたりソフト
トラスコ品番859-8166
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
長さ(mm)97
幅(mm)180
高さ(mm)76
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工防曇加工、防傷加工
レンズ交換可能
コーティングVF-P(防曇)
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔なし(密閉型)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
仕様くもり止め加工済み
適合BL50/100用
石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。
マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。
防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。
めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。
メガネ着脱の多い現場に。
トラスコ品番207-3645
長さ(mm)161
幅(mm)151
材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー
高さ(mm)54
質量(g)37
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド
テンプル色黒
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番64-8522-58
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。
繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。
携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン
花粉対策
構造3層
質量(g)9
付属品専用携帯ケース付
材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
ひもタイプ首かけタイプ
機能排気弁付き、防臭機能(有機溶剤)
エスコ品番EA800MJ-38
形状カップ型
色黒
サイズM
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
通常めがねの上から掛けられます。
防塵マスクとの併用が可能です。
めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-30
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
息モレ防止フィルムがマスクの上部からの息モレを抑え、眼鏡の曇りを軽減します。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。
種別簡易マスク
材質本体:ポリプロピレン・レーヨン・ポリエステル・ポリエチレン ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン
形状プリーツ
色白
入数(枚)50
構造3層
吸気抵抗(Pa)10.8
機能口元空間大、メガネくもり防止
JIS規格JIS T 9001:G22505002
対象微小粒子・ホコリ
ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
文字内容防塵マスク着用 粉塵作業場
材質硬質エンビ
仕様ラミネート加工
寸法(mm)300×450×1
質量(g)190
日本緑十字社品番79002
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量で着け心地がよいN-95対応のサージカルマスク
米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応)
感染対策に、抜工作業時の粉塵防御に。
小分け時に便利で衛生的な個包装。
肌にやさしいラテックスフリー
材質・本体/ポリプロピレン、ポリエチレン ・ゴムひも/ポリウレタン ・ノーズブリッジ/ポリエチレン・鉄芯
色ホワイト
寸法(cm)7.5×24.0(折りたたんだ状態での寸法)
1箱(1枚×10袋)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ