高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状角型
耐熱温度(℃)約100
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
市販のみそパックが丸ごと収納できます。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
形状角形
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ○(蓋除く)
180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質ポリプロピレン、ポリスチレン
色ホワイト
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
プッシュ式オープンのフタ。丈夫なハンドル付きで持ち運びも楽。中身が見えるので、取り出しやすい。
材質ポリプロピレン プッシュバネ:スチール
色クリア
高さ(mm)238
質量(g)580
縦(mm)320
横(mm)180
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
密閉率が高く、綿菓子やポップコーンを入れて約3ヶ月間保存できます。
底径(Φmm)105
直径×高さ(mm)120×130
容量(mL)1200
TKG品番9-0969-0801
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
こんなお得な商品も!
作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
作業着などのガンコな汚れをスッキリと落とす強力コンパクト粉末洗剤です。
再付着防止剤配合で、落とした汚れを再び繊維に近づけません。
抗菌剤配合で、衣類を清潔に保ちます。
液性弱アルカリ性
使用の目安20g/水30L
形状粉状
適合3kg用
材質ポリプロピレン
仕様計量カップ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×130
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
形状角形
耐熱温度(℃)60
粉末状の素材の取り出しに便利です。底が丸くなった容器には非常に使いやすい商品です。
用途粉材の移動
材質ステンレス18-0(SUS430)
板厚(mm)1.0
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。
計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。
キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。
液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。
デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。
ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。
落ち着いたホワイトカラー。
シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。
女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル
材質(本体)PP
商品タイプ容器のみ
繰り返し・詰め替え対応
作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。
さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
付属品計量スプーン
成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
材質ポリプロピレン・ABS樹脂
容量(kg)2
幅(cm)16.3
長さ(cm)26.3
高さ(cm)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質蓋、本体:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン
形状角形
耐熱温度(℃)-30~60
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。
内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
詰め替え容器として最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)
形状スタンディング袋
関連資料成績書
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。詰め替え容器として最適です。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
手軽で簡単、ケーキ作りに大活躍の粉糖ふりです。
上面が網になっているので、粉糖をまんべんなくふれます。
フタ付きなのでゴミが入らず、容器としてもお使いになれます。
目盛が付いているので、計量したまま粉糖がふるえます。
ケーキに粉糖をふりかけたり、クッキーやパイの生地に打粉をふる、バターを塗った型に粉をふったりするのに大変便利です。
ご使用前によく洗剤で洗ってからお使い下さい。
強い衝撃を与えると、割れたり欠けたりするのでご注意下さい。
火の側に置かないで下さい。
たわしや磨き粉で洗うと傷付くことがあります。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質網/18-8ステンレス 本体/メタクリル樹脂
容量(mL)約250
寸法(Φ×高さH)(mm)約75×120
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード