25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木片を炭化させた土壌改良材。 保水・通気・保肥力に効果がある。 用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材 容量(L)15 寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
2,098 税込2,308
当日出荷

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30 名称無し 登録保証無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土壌改良にも使われる不揃いな園芸炭です。 一片が軽くて薄く小鉢向きです。
材質南洋広葉樹(約3~15mm) 名称なし 登録保証なし
1袋(0.5L)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス石炭
植物を起源とする化石エネルギーです。 見る機会が少なく、エネルギー・環境の学習におすすめです。
仕様福岡県三池炭鉱産 寸法(cm)約1~2角のものを100g(袋入)
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

1ケース(10kg×2箱)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユー・イー・エスヤシ殻活性炭 活力炭粉末
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用 エスコ品番EA939AA-22 材質ヤシ殻活性炭 粒度20×50メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷


活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。 通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

良質の牛フン堆肥を圧縮した粒状タイプの完熟堆肥です。水を吸うと充填時から復元時に約3倍膨らみます。野菜畑やバラの土づくりに最適です。5Lタイプはプランター使用に適しています。
適合作物野菜、バラ 名称アイリスペレット牛ふん堆肥 配合牛フン堆肥
1袋(5L)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番EA939AA-21 材質ヤシ殻活性炭 粒度4×8メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

用途牛ふんを発酵させて仕上げた有機100%の安心安全堆肥です。 仕様有機の肥料 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
869 税込956
当日出荷

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010 税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マッチでパッと着火。火力は強力、火持ちも抜群なので効率が良く経済的です。 上部中央に着火剤があり、簡単に火が付きます。約12時間燃焼します。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。 質量(kg)約20
1袋(14個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

非常に火付きが良く、早く高い温度が得られ匂いも少ないため、バーベキューにも最適です。
用途バーベキューや七輪での焼き物に 種別黒炭
1箱(3kg)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(3kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
679 税込747
当日出荷

溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。 適合ハウジングサイズ10インチ 標準流量(L/h)500~1000 寸法(Φ×mm)70×250 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さが2段階に調節できるスリム収納型ロールテーブル。収納袋付。
材質甲板:アルミニウム合金、表面加工:天板・脚部:粉炭塗装、その他の材料:脚部:アルミニウム合金 質量(g)3000 耐荷重(kg)20(均等) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)収納:150×120×720 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×690×700・400
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

関西パテ化工HL-K1 10kgセット
0.5~1mmサイズの微小なアルミナセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。高温域(150℃~230℃)での使用を推奨します。
用途発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒され、熱の掛かる部位の耐摩耗保護ライニングに。 可使時間(分)45 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗性
1セット
259,800 税込285,780
6日以内出荷

関西パテ化工HL-KM 10kgセット
0.5~1mmサイズの微小なアルミナセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。
用途発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒される耐摩耗保護ライニングに。 可使時間(分)45 硬化時間(時間)16 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗性
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷

関西パテ化工HL-QCS 4kgセット
20℃~25℃の雰囲気温度で、約1時間で完全硬化するクイックタイプ、0.5~1mm平均のセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。
用途発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミル、製鉄所や鉱業、窯業関係の工場設備、スクリューコンベア、チューブフィーダーなどの粉砕搬送機器の補修や 耐摩耗ライニングとして、長期に渡る予防保全、補修用途、緊急対応に。 可使時間(分)7~9 主剤(kg)2.67 硬化剤(kg)1.33 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗性
1セット
83,980 税込92,378
6日以内出荷