小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。
演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。
様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。
充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。
SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。
測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線
付属品接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書
質量(g)約500(演算表示部、駆動部、標準検出器)
タイプ標準駆動タイプ
測定範囲(mm)(X軸)16
電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源
適合規格JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA
表示サイズ(mm)液晶(表示領域)/36.7×48.9
表示演算結果:(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能)
分解能(μm)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm)
測定回数約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り)
フィルターGaussian、2CR75、PC75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)駆動部/115×23×26(検出器未装着)
機能オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。)
測定範囲(μm)(検出部)360(-200~+160)
校正数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式
充電時間(時間)内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります)
標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5
対応プリント機能測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目
カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能
言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)
メモリー機能内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線)
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電源OFF時の測定条件を保存
合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能)
外部接続(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F
間隔(mm)(0.3~0.6)0.01(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意)
測定速度(mm/s)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1
スキッド圧(mN)400以下
パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能
カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5
カットオフ値λs(μm)2.5、8
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード 。
水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ 。
世界各国で使用できるマルチ言語対応 。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相
動作方式標準タイプ
表示部7インチカラー液晶タッチパネル
プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
1台
¥478,800
税込¥526,680
翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ
長さ(mm)0.1~50(評価)
測定範囲(mm)50(駆動軸 X方向)
精度0.3 μm/50 mm(真直度)
表示部7インチカラー液晶タッチパネル
プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1
測定範囲(μm)±500(Z方向)
充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替)
上下移動量(mm)(検出器)50
1台
¥849,800
税込¥934,780
翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相
動作方式リトラクトタイプ
表示部7インチカラー液晶タッチパネル
プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ゲージブロックセット 鋼製
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
種別鋼製 1mmベース
シリーズ516
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)
表示部2.4インチカラー液晶パネル
プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
先端半径(μm)2
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版
タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。
従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。
測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。
それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。
メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。
統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm)(X軸)16
仕様(評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線
言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)
電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7
質量(kg)約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)
表示部2.4インチカラー液晶パネル
プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
先端半径(μm)5
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
材質ポリウレタンフォーム
筒径(Φmm)17
適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
材質ポリウレタンフォーム
サイズスモール
目の粗さ標準目
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート・PC板塗装
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ