343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ 粘着タイプ モノタロウ 動画あり
裏面が貼ってはがせる吸着シートのタイプです。 糊残りなくきれいに剥がせ、再使用できます。 スチール面だけでなく、壁やガラスなどの平滑面に貼り付けができます。 粘着力が弱まったら、水で洗うことである程度復活します。
耐荷重(g)500 材質ABS樹脂、透明粘着シート 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×15 保持枚数A4コピー用紙10枚
1個
239 税込263
当日出荷

ポスターやその他ちょっとした小物の取付けに!
用途ビニール幕やその他ちょっとした小物を取付ける時便利です。 材質ABS・アクリル 寸法(mm)26×13
1セット(50個)
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
385 税込424
当日出荷

ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定 材質ナイロン66 仕様裏側に粘着テープ付
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
370 税込407
当日出荷

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ 材質66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルクリップ/クランプスタイルクリップ 固定方法自己接着 材質メタル 深さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 綴じ枚数5
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綴じ枚数コピー用紙10枚 紙の含有量51%以上だから紙として分類できます
材質紙51%、PP樹脂49% 綴じ枚数10枚 クリップ幅(mm)最大幅13mm、挟む上部幅10mm
1箱(110個)
859 税込945
当日出荷

開閉できるので、物を掛けたりコードなどをたばねたりすのに便利。2万回以上の開閉テストに耐えた強力構造!取り付けは粘着テープなので簡単!
用途コンセント廻りに取り付けてコードを束ねる。 材質ポリプロピレン
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 40mm幅 = 25.5 mm粘着式のバニーケーブルクリップ. これらのケーブルクリップはあらゆる位置に簡単に装着でき、すばやくツイストしてケーブルを固定できるように設計されています。 接着ベースのナイロンケーブルクリップは、ファイバケーブルバンドルの固定に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷


ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。
用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。
1セット(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:20 mm●深さ:33.1mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 20 x 33.1mm●コード番号:184-2454 アズワン品番65-7394-99
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまなホース、パイプなどに合わせて、目立たないニュートラルカラー及びサイズを用意しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 丸形クリップ最大バンドル直径 = 4.9mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 52.2mm幅 = 56.8 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 52.2 x 56.8 x 26.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)粘着式クリップ 10.29mm x 1袋 500個入
HellermannTyton のヘビーデューティ用途向けハーネスクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。金属製ブッシングによる高い締め付けトルク 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ハーネスクリップ●最大バンドル直径:10.29mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1488 アズワン品番65-7453-96
1袋(500個)
129,800 税込142,780
欠品中

さまざまな用途に使えて便利、プラクリッキーテープ付クリップのみ 単品バラ。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様ピンなし、テープ付 寸法(縦×横)(mm)台座:23×14
1セット(10個)
449 税込494
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)粘着式クリップ 8mm x 1袋 100個入
HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:ナチュラル アズワン品番65-7393-25
1袋(100個)
8,898 税込9,788
欠品中

粘着タイプ 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
1パック(10個)ほか
325 税込358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 粘着式 粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。 線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
2,290 税込2,519
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。強力異方性のマグネットです。掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます
用途工具やクリップボードやサインの掲示に 仕様粘着付 トラスコ品番829-3870 材質異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)1.2 無地 質量(g)135 タイプ粘着付&強磁力タイプ 吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり) 1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片) 耐荷重(g)約120/1片あたり 磁束密度(表面)600G 特性強力 2018年トラスコ掲載ページ10 0639 商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
1枚
519 税込571
当日出荷



PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 使用場所屋内
1袋ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
用途各種配線の固定に。 縦(mm)10 高さ(mm)4.6 固定方法粘着テープ
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質ナイロン66 固定方法ゴム系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
55,980 税込61,578
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000個)
66,980 税込73,678
30日以内出荷

電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲-29~49℃ 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。 片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。
用途磁力はスタンダードタイプの1.5倍!スチール面でのさまざまな掲示に使用できる。 特性強力 商品タイプ粘着テープ付 外寸法(mm)300・100・t1.5 材質マグネットシート
1枚
869 税込956
当日出荷

VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。 金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼 使用温度範囲(℃)-35~93 寸法C(mm)7.4 固定方法VHB粘着テープ 使用箇所屋外・高温
1袋(100個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。
用途ケーブルの固定。 トラスコ品番147-0630 材質亜鉛メッキ鋼 シルバー 高さ(mm)10.2 寸法A(mm)なし 最大結束径(Φmm)6.4 縦(mm)13.7 横(mm)19.6 最大静荷重(g)95 線径(mm)なし
1箱(2袋×500個)
78,980 税込86,878
19日以内出荷

しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。 テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
クリア
1パック(4個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。 片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 外寸法(mm)300・100・t1.0 材質マグネットシート
1枚
899 税込989
当日出荷

1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強力な両面テープで名札ケース等へ貼り付ける事が出来ます。取付/金属クリップ 安全ピン 粘着テープ付
用途名札用両用クリップ。
1個
349 税込384
3日以内出荷

電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907 アズワン品番67-6603-19
1袋(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷