iPhone8/7/6s/6兼用 衝撃吸収フィルム
指紋防止・クリアタイプ
衝撃吸収
衝撃吸収素材により、液晶パネルに100gの鉄製品を1.5mの高さから落下させても割れません。(テスト済)
指紋防止
指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工。
高光沢
不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに再現。
気泡ゼロ
特殊なシリコン粘着剤により、自然にエアーが抜け気泡が入らない。
貼り直しOK
失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。
対応機種iPhone8/7/6s/6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収、指紋防止、高光沢、気泡ゼロ、貼り直しOK
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様(はく離紙)紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
引張強度(N/10mm)19.62
アズワン品番65-2054-05
再生紙使用マーク適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
材質PFA
厚さ(mm)0.5
FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
材質FEP
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
再生紙使用マーク適合
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
粘着力(N/10mm)2.45以上
テープ厚さ(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。
剥離紙がないので作業性抜群です。
用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。
ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。
表示・安全用
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/10mm)60
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
粘着力(N/10mm)2.2以上
引張強度(N/10mm)35.32以上
テープ厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(6巻)
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.45以上
引張強度(N/10mm)47.09以上
テープ厚さ(μm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード