着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。
用途100mm用(スパイラルカット)
長さ(m)約13(90周巻)
内径(Φmm)38
アズワン品番3-5113-13
1巻
¥129
税込¥142
翌々日出荷
着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)100×18
内径(Φmm)38
材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)50/層(フィルム)
粘着力(g/25mm)500±100
アズワン品番1-4252-51
適合ハンドル9-5011-01
1袋(10本)
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
【ななめカット】片手でするんとめくりやすい、ななめカットを採用したカーペットローラーハンディタイプのスペアテープです。
強粘着なので、髪の毛やほこりをしっかりキャッチします。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系
内容2巻入
サイズ(mm)(幅×芯内径)100×38(60周巻)
関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)
適合用途カーペット
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。
キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。
キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。
壁にテープがくっつかない仕様。
用途粘着ローラー・コロコロローラー100mm用本体
材質SUS304
幅(mm)閉じたとき:約116.0、開いたとき:約125.0
全長(mm)約325
質量(g)約118
内径(Φmm)約25
適合ローラー幅(mm)100
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
幅(mm)100
トラスコ品番309-1627
質量(g)65
巻数50周
強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します。ミシン目入りで使いやすい大きさにカットできます。紙が分厚いのでめくりやすいです。取り除いた異物を確認しやすいよう、基材紙に黄色を採用しています。小回りが利いて、細かいところまで密着して異物をキャッチします。
色イエロー
内径(Φmm)25
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg)1.8
巻数90周
RoHS指令(10物質対応)対応
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●テープ(mm):100(W)×50周巻●全長(mm):246●重量(g):115●用途:洋服用●材質:テープ/特殊粘着加工紙、本体/ポリエチレン、ケース/ポリプロピレン●内径45mm●特殊ミシン目入り
アズワン品番65-5658-84
1本
¥610
税込¥671
当日出荷
簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。
めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。
用途異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。
仕様ハンドル
付属品テープ1本
材質テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキ
テープが螺旋(スパイラル)状に巻いているため、一枚ずつ簡単にめくることができます。一枚目にはブルーテープが巻いているので、めくる場所がわかりやすくなっています。752Y型用キャップとセットでお使いください。
チリやほこりをキャッチします。
基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。
ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に
材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック
長さ(m)18
カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
タイプ80mm用
アズワン品番2-6277-02
1個
¥743
税込¥817
当日出荷
着衣の毛髪やホコリ、チリを手軽に除去。保管時にロールが棚や壁面に接しない衛生的な仕様です。
材質(本体)クロムメッキ (キャップ)ポリプロピレン
専用のキャップを使用しテープを取り付けるタイプのハンドルです。錆びにくく耐久性に優れたステンレス製。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすいです。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。
適合幅(mm)300
長さ(mm)850
材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番1-4760-11
1個
¥26,037
税込¥28,641
翌々日出荷
白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪をしっかりキャッチし、異物混入対策に役立ちます。
らせんカット仕様によりミシン目・切れ目がなく簡単にめくることができます。
一枚一枚のシートになっており、するっとめくれて使い易いです。
左右どちらからでもめくる事が可能です。
幅160mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルでしたら共通で使用可能です。
用途白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪の除去。
適合本体35-S、幅160mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルであれば共通で使用可能。
質量(kg)15
色ホワイト
テープ幅(mm)160
巻数90
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
適合用途衣類
1箱(100巻)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪をしっかりキャッチし、異物混入対策に役立ちます。
らせんカット仕様によりミシン目・切れ目がなく簡単にめくることができます。
一枚一枚のシートになっており、するっとめくれて使い易いです。
左右どちらからでもめくる事が可能です。
幅80mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルでしたら共通で使用可能です。
用途白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪の除去。
適合本体27-M、幅80mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルであれば共通で使用可能。
質量(kg)7.5
色ホワイト
テープ幅(mm)80
巻数90
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
適合用途衣類
1箱(100巻)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)200×18
内径(Φmm)38
適合本体S-2000、L-2000
材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)50/層(フィルム)
粘着力(g/25mm)500±100
アズワン品番1-4252-52
1袋(10本)
¥15,345
税込¥16,880
当日出荷
【ななめカット】片手でするんとめくりやすい、ななめカットを採用したカーペットローラーのハンディタイプです。
強粘着なので、髪の毛やほこりをしっかりキャッチします。
材質【テープ】(基材・はくり紙・芯)紙【粘着剤】合成ゴム系、【本体・ケース】ポリプロピレン
質量(g)113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×62×230
サイズ(mm)(幅×芯内径)100×38(60周巻)
関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り
アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
¥650
税込¥715
当日出荷
水洗いで繰り返し使える手の平や手袋用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前、作業時など手袋のゴミが気になるときに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)ゲル:3
色ブルーグリーン
ローラー外径(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)44
安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm)240×330
材質表紙、粘着剤、粘着紙
厚さ(μm)表紙120、粘着紙110
粘着力(g/25mm)800~1200(±100)
帯電防止タイプの不織布製粘着ロールです。低発塵性不織布フィルムを採用しています。
材質フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)
内径(Φmm)76
寸法(幅Wmm×長さLm)80×10
厚さ(μm)180±10
粘着力500±100gf/25mm
表面抵抗値(Ω)10^11/□<
アズワン品番2-2140-21
1パック(12本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
片手で使える粘着ローラーです。服を着たまま衣類のホコリ取りができます。ソファについたペットの抜け毛もしっかりキャッチ。入り組んだ車内のお掃除にも便利です。ミシン目を斜めに、大きく入れているので、途中で破けずにテープを切ることができます。
テープ幅(mm)約100
材質粘着加工紙
質量(g)約60
テープ長さ(m)約7.5
商品タイプスペアテープ
適合用途衣類用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。踏むだけで靴底の清掃になります。上を通るだけで靴底・台車のタイヤについた毛髪・ほこりを除去。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
寸法B(mm)14
寸法BB(mm)6204ZZ
寸法G(mm)3
寸法P(mm)20
寸法W(mm)100
寸法a(mm)8
寸法d(mm)20
寸法h(mm)15
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚
アズワン品番68-1851-70
1箱(25枚)
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチする衣類用クリーナーです。角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。テープは90周巻でカットしやすい特殊ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
用途クリーンルーム、食品加工の前室での衣類に付着した異物の除去に。
巻数90周
商品タイプ本体
適合用途衣類用
材質テープ:特殊粘着加工紙 、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
2018年トラスコ掲載ページ9 0320
ホコリもペットの抜け毛もしっかりとれる、洋服専用のエキスパート。テープも段差ミシン目入りで、カットしやすく便利。
テープの端は粘着加工をしていないので、めくりやすくなっています。
用途洋服用
テープ幅(mm)100
トラスコ品番382-7712
質量(g)130
巻数50周
巻芯径(Φmm)45
アズワン品番1-9877-11
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途衣類用
1袋(2巻)
¥399
税込¥439
当日出荷
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
巻数90周
ハンドル長さ(mm)300
クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。
汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。
粘着剤アクリル系
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:70×85×H100mm●材質:ステンレス●コード番号:BH1872
アズワン品番67-8161-02
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ100mm●100枚厚さ45mm●コード番号:AJ1292
アズワン品番67-8137-87
1個(100枚)
¥1,990
税込¥2,189
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
高温にさらされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。
水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。
グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。
酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。
低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。
水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
仕様●NLGI No.:NO.2●増ちょう剤:リチウム●基油種類:鉱油●色調:淡褐色●基油動粘度(40℃):192.0mm2/s●混和ちょう度(25℃、60W):280●滴点:195℃●銅板腐食(B法)(100℃、24Hr):合格●蒸発量(99℃、22Hr):0.40wt%●離油度(100℃、24Hr):0.4wt%●酸化安定度(99℃、100Hr):29Kpa●混和安定度(10 5w、25℃、60w):315(+35)●水洗耐水度(79℃、1Hr):1.7wt%●漏洩度(104℃、6Hr):1.8g●低温トルク(-20℃):起動 320mN・M●低温トルク(-20℃):回転 130mNm●見掛け粘度(Pa・s):-20℃・25s-1/420、-20℃・100s-1/240●湿潤(49℃、14日、95%):A級
アズワン品番67-9146-42
1缶(16kg)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:200Φ×1000mmH●材質:ポスト部/ポリウレタン、ベース部/スチレニクス●重量:1.5kg
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ100×H105mm(最大径100mm)●容量:240mL●コード番号:AL3720
アズワン品番67-8126-10
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:240×125×H100mm●材質:ブラスシルバー(真鍮銀メッキ)●深型●コード番号:AJ1203
アズワン品番67-8164-88
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ