99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
1枚
30,789 税込33,868
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP 粘着シートフィルム
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
本体寸法1×5m 厚さ100μm
1枚
178,300 税込196,130
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FEP粘着シートフィルム
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
1枚
27,400 税込30,140
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着マット モノタロウ 定期注文
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明保護フィルムラベル エーワン(ラベル) 動画あり
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様光沢、透明フィルム 材質ポリプロピレン 透明 サイズA4 シートサイズ(mm)210×300 ラベル厚(mm)0.05 粘着性しっかり貼れる 用紙厚(g/m2)130(0.14mm) 紙質ポリプロピレン 主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用 標準総厚さ(mm)0.14 余白四辺余白付 素材光沢透明フィルム 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
1冊(6シート)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 動画あり
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm)180 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。 写真もイラストも美しく表現します。 耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインボトルなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。
シートサイズA4 紙厚(mm)0.152±0.014mm(ラベルのみ 0.102±0.011mm) 白色度(%)97~102(ハンター試験法による) 面付1面 材質PET シートサイズ(mm)210×297 対応機種インクジェットプリンター 坪量(g/m2)194 粘着タイプ強粘着
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

耐食耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食耐薬品性を飛躍的に向上させます。
1枚
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロンケミカルFEP粘着シートフィルム
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。容易にカッターで切断でき、貼ることができます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天板の耐薬品用カバーなど。 トラスコ品番391-6618 材質フッ素樹脂(FEP)、アクリル 長さ(mm)1000 幅(mm)1130 厚さ(μm)50 耐熱温度(℃)80MAX
1枚
34,980 税込38,478
翌日出荷

耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けることに成功したフイルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、耐食・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付で容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットしてお使いいただけます。
1枚
26,980 税込29,678
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
1セット(30枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目かくし用シート アサヒペン 動画あり
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。 シート長さ(mm)900 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン 粘着剤アクリル系樹脂 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(200枚)
9,640 税込10,604
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。 材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル 幅×丈(mm)880×2100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。 紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。 空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、カンタンに貼れて、キレイに仕上がります。
厚さ(mm)0.23 ラベル厚(mm)0.1 透明 ラベルサイズ(mm)210×298 面付ノーカット トラスコ品番776-0477 材質ポリエステルフィルム サイズA4 タイプ光沢、水に強い、透明フィルム空気が抜けるタイプ シートサイズ(mm)210×298 紙質ポリエステルフィルム 主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用 標準総厚さ(mm)0.23 粘着性しっかり貼れる 余白なし アズワン品番64-8818-98 素材光沢透明フィルム 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(6シート)
1,098 税込1,208
当日出荷

オリジナルデザインの自動車用ステッカーをご家庭のインクジェットプリンタで気軽に作成できる、”自動車専用手作りステッカー”です。 耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。 耐水加工を施したフィルムにUVカットフィルムを貼り重ねることで、耐久性を向上しています。 粘着剤を使用せず、接触面で発生する分子間力で貼り付く自己粘着タイプの専用シートを採用していますので、塗装を痛めることなく貼り直しが可能です。 カラー印刷が色鮮やかに再現できる高白色ホワイトフィルムを採用しています。 顔料・染料に対応したインクジェットプリンタ専用ラベルです。 お好みのサイズや、文字や絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。
サイズA4 紙厚(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.1 ホワイト セット内容ホワイトフィルムラベル×2枚、透明UVカットフィルム×2枚、取扱説明書 坪量(g/m2)160 素材高白色ホワイトフィルム 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297 対応インク顔料・染料
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付 モノタロウ 動画あり
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。 裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。 使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。 貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。 屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用 材質ポリカーボネイト 厚さ(mm)約0.5 仕様粘着剤付き 粘着剤アクリル系
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
1袋(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。 シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。 フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。 裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1.39 寸法(mm)600×900 ブルー 厚さ(μm)45 伸び(%)横250、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
5,998 税込6,598
当日出荷

粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1 材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC 厚さ(mm)フレーム:5.5 マット:ブルー、フレーム:グレー 外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997 適合サイズ(mm)600×900 厚さ(μm)マット:45 内寸(mm)フレーム:607×907 伸び(%)マット:横200、縦250 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50 引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。 文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番794-8255 厚さ(mm)0.05 無色透明 サイズA4 質量(g)19 寸法(縦×横)(mm)310×225 粘着力2N/25mm
1枚
319 税込351
当日出荷

強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。 タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)45/層(フィルム) 仕様通し番号付き(カウントアップ) 材質LDPE(低密度ポリエチレン) タイプ強粘着 粘着剤水溶性粘着剤
1箱(30層×10シート)
12,800 税込14,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗ウイルス性・抗菌性軟質粘着シートです。フィルム表面に付着したウイルス・細菌を低減させ、活動を抑制します。 V-SAFE-T100はテープ状に加工したものです。
乳白 サイズA4サイズ
1袋
3,998 税込4,398
7日以内出荷

手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。 外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 建築養生全般に。 中粘着 タック(ボールNo.)27 伸び(%)13 主な用途建築養生用 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)1.96 引張強度(N/25mm)138.3 引張強度(N/10mm)55.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)350×350 ホワイト 厚さ(μm)40 伸び(%)200 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100 引張強度(MPa)12
1シート(30枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿布に貼って引っ張るだけ便利。失敗による貼りムダなし約100回までくり返し使えて経済的。 湿布貼りに革命。ひとりでも楽々貼れる。湿布をのせて折りたたむだけ。「ビタット貼レルヤ」がフィルムをはがしながら体にビタット密着貼付。 内側の特殊粘着シートが湿布のフィルムをはがしながらヨレることなく貼りつけます。
1個(1枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)透明の補修シート
色・柄を気にせず簡単補修。透明シート製品の補修が貼るだけでできる粘着式透明シート。環境にやさしいポリウレタンフィルムを使用しています。
仕様はくり紙付 寸法(mm)70×300
1袋
299 税込329
7日以内出荷

簡単:湿布に貼って引っ張るだけ。便利:失敗による貼りムダなし。約100回まで:くり返し使えて経済的(メーカーテスト済)湿布貼りに革命。ひとりでも楽々貼れる。湿布をのせて折りたたむだけ。「ビタット貼レルヤ」がフィルムをはがしながら体にビタット密着貼付。内側の特殊粘着シートが湿布のフィルムをはがしながらヨレることなく貼りつけます
仕様回数:100回
1枚
499 税込549
5日以内出荷

粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム 寸法(mm)210×315 使用温度範囲(℃)10~40 枚数フィルム枚数:15枚積層 寸法(縦×横)(mm)318×210 積層枚数(シート)15枚(積層シート) アズワン品番64-5088-12
1シート(15枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用 特性気密防水、耐久性
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。 ハサミやカッターでカット可能です。 芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個 材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
1セット
8,810 税込9,691
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破損箇所の簡易補修に。日本製#2500ブルーシートに全面粘着加工。剥離フィルムを剥がして貼るだけ。補修箇所に合わせてカットできます。簡単に施工できる、粘着付きブルーシート。事前に備えておけば、万が一被災した際にも応急処置により二次被害を防ぐことができます。自然災害や暴風雨などで被災し破損した窓や壁など、外構の一次補修として簡単に施工できる、全面粘着付きブルーシートです。
仕様●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:アクリル系剥離フィルム:ポリエステル●重量(g):295●入数:1枚 アズワン品番65-3899-01
1枚
2,680 税込2,948
翌日出荷

自立型の飛沫防止パーテーション。軽量・工具不要で、組み立てや取付も簡単。台座は特殊粘着シートで貼付けできて、剥がしたフィルムは丸洗い後、乾燥させ再粘着して使用可能。はさみでカットできるので用途に合わせカスタマイズ可能。耐薬品性の高い高透明度PET材採用でアルコール消毒・煮沸消毒も可能。クリアなフィルムで圧迫感なく衛生的に使用できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、レジ、窓口など、対面、接客時のウイルス感染防止、ガードとして。 材質PE、合金、アクリル クリア
1台
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。 丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。 フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。 引張強度(N/mm)92.5/10 粘着力(N/mm)6.5/10
1袋(4枚)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)