204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)93 引張強度(N/25mm)212.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス 厚さ薄手 材質(ライナー)平面紙 接着力(N/cm)7.6 ライナー色白(3Mマーク入り) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)らくはる粘着テープ
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上 基材厚さ(mm)0.04 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.52 引張強度(N/25mm)105以上 粘着力(N/25mm)4.9以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性、密着性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 使用温度範囲(℃)-30~120 基材厚さ(mm)0.025 引張強度(N/25mm)151 引張強度(N/19mm:参考値)115
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。 従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。 テープ表面には油性インクで文字が書けます。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 テープタイプ文字が書ける
1巻
899 税込989
当日出荷

環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。 基材ポリエステルフィルム テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.03 粘着剤アクリル系 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)39.2 粘着力(N/25mm)8.58 取得規格UL温度定格130℃ RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性
1巻
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)186 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 引張強度(N/10mm)54 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に 引張強度(N/cm2)169 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、低VOC、再剥離 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 白色半透明 テープ長さ(m)10 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 基材フッ素樹脂(PTFE) 引張強度64N/10mm(厚み0.13mm) 粘着剤シリコーン系 粘着力3N/10mm 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途耐熱結束 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。 手で簡単に切ることができます。 重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。 段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻
799 税込879
当日出荷

一軸延伸PPフィルムを基材に使用した手で切れるOPP粘着テープで、包装作業の効率アップが図れます。
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 保持力(mm/30分)0.4 引張強度(N/25mm)53 巻き芯内径(mm)75 粘着力(N/25mm)10.0 巻戻し力(N/25mm)3.0 特性手で切れる テープタイプ手で切れる 伸び600%
1巻
1,800 税込1,980
翌日出荷

耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。
用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に 厚さ(mm)0.14 質量(g)70 長さ(m)20 粘着タイプ両面
1巻
759 税込835
3日以内出荷

初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。 厚さ(mm)0.052 基材OPP 粘着力(N/cm)2.7 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)40 特性強力/透明
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ
抜群のコストパフォーマンス 薄手タイプながらも優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途 伸び(%)140 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)110 粘着力(N/25mm)7.5 巻戻し力(N/25mm)2
1箱(60巻)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ
抜群のコストパフォーマンス 優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途 伸び(%)180 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)130 粘着力(N/25mm)9 巻戻し力(N/25mm)1
1箱(50巻)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ
優れた段ボールシール性 繰り出し時の巻戻しがスムーズで、音が静か 手首の負担を軽減
用途段ボール封緘用途・その他包装用途 伸び(%)140 保持力(mm/30分)0.3 引張強度(N/25mm)120 粘着力(N/25mm)8 巻戻し力(N/25mm)1.8 テープタイプ音が靜か
1箱(50巻)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
エコ商品
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力
1巻
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸び(%)140 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/25mm)78.5 引張強度(N/10mm)31.4 粘着力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。 仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/17 1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17 引張強度(N/10mm)縦:62横:96
1箱(30巻)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PET支持体の両面テープです。 テープ面は透明です。 再はく離性良好、耐候性良好です。
用途自販機POPの設置に 質量(g)290 ボールタック第1粘着面:19、第2粘着面:22 粘着タイプ両面 180°引きはがし粘着力(N/10mm)第1粘着面:6.0、第2粘着面:2.0
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷

半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)100 紙管径(inch)3 引張強度(N/10mm)40
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)多用途 両面粘着テープ GPT-020F
エコ商品
・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
透明 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.2 主な用途多用途 材質(バッキング)(キャリア)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1巻
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布支持体の両面テープです。 幅広い接着性を有します。
用途各種プラスチックの接着に 厚さ(mm)0.13 質量(g)160 長さ(m)50 粘着タイプ両面
1巻
1,898 税込2,088
3日以内出荷

3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用 タイプテープのみ 伸び(%)140 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/25mm)107.75 引張強度(N/10mm)43.1 粘着力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(2年)。 施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップ。 透明シートや様々なカラーシートにも目立ちません。
用途ポリエステル帆布、塩ビ素材のターポリン、PE・PP製シートに 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)100×200 テープ地色透明 主な用途補修用 テープ長さ(mm)200 アズワン品番64-2284-84
1枚
320 税込352
翌日出荷

耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。UL温度定格130℃ 取得。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)218.2
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 透明 長さ(m)30
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NO.31B#25 【オーダー】電気絶縁用ポリエステル粘着テープ 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。
用途トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。 ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。 厚さ(mm)0.051 透明 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
320 税込352
4日以内出荷

安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等 仕様セパレーター:無、糊面:片面 クリア 基材ポリイミド テープ長さ(m)33 粘着剤シリコーン系 耐熱温度(℃)200 主な用途仮止め 粘着力(N/25mm)7.84 入数10巻/箱 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 基材厚さ(μm)25 総厚(μm)65
1箱(10巻)
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様紙管巻、はく離紙付き 材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤 幅(mm)140 厚さ(mm)約0.25 透明(糸部分:白) 長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり) 粘着力(N/10mm)9以上 引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61 耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
1巻
27,800 税込30,580
翌日出荷

日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM
エコ商品
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。 トラスコ品番634-4190 幅(mm)48 厚さ(mm)0.048 透明 長さ(m)100 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 伸び(%)150 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
7,398 税込8,138
当日出荷

段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ 伸び(%)150 主な用途梱包用 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)127.5 粘着力(N/25mm)6.95 巻戻し力(N/25mm)1.55
1箱(60個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。 幅(mm)48 透明 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)