24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバー面を保護する、粘着ラバープロテクト。 粘着シートでラバーにぴったり貼り付き、酸化を予防。 厚めのフィルムでラバーへの傷も防止します。
用具種別卓球ラバー タイプ裏ソフトラバー専用 寸法(縦×横)(mm)175×165
1セット(20袋×2枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

粘着マット モノタロウ 定期注文
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶大な威力のスピード重視タイプ、裏ソフトラバー キョウヒョウ ネオ3。世界を制したギア! 粘着性ラバーの特徴をそのままに、さらなるスピードを実現。 圧倒的なボールを生み出す性能は、世界の舞台で活躍する選手によって実証されています。 スピード重視のネオ「3」は、トップシートの粘着性とラバー全体の反発力により、台上攻撃やカウンターで絶大な威力を発揮します。 ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。
用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)特厚(1.9~2.1)(スポンジ) スポンジ硬度42.5 分類粘着性 ブラック タイプ【ITTF公認番号】24-108 備考偽造防止ホログラムシール:シートのフイルム上に貼付 仕様【ラバースピード】11.25speed、【スピン値】15spin
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 仕様テープ付 材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様カラー = 白長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 0.25g/cm3裏面粘着 = Y適合 = 冷水, エチレングリコール, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -60℃伸長 = 100%ASTM D746、BS2872、VDE 0304、VDE 0303. シリコンスポンジラバー. 独立気泡、スキン仕上げシリコンスポンジ UV及びオゾンに対する耐性 使用温度範囲: -60 → +200 ℃ 密度: 0.25 g/cm3 シートサイズ: 1000 x 600 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,640 税込21,604
7日以内出荷

粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。
材質スチレンブタジエンゴム グリーン トラスコ品番474-7968 長さ(mm)965 幅(mm)660 厚さ(mm)4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4 質量(kg)2.32
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

厚さ(mm)3 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に 厚さ(mm)3 長さ(m)10 材質(ゴム)天然ゴム 硬度(°)65
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 形状 材質天然ゴム系 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)クイックシューベース
フィルムデュプリケーター用クイックシューベース。三脚雲台等に装着し、クイックシュープレートを取り付けたカメラを迅速に着脱可能
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。 最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。 極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。
材質A・B・C/LDPE(低密度ポリエチレン)、ラバーマット/フレーム部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベースシート部/PE(ポリエチレン)
1枚
23,958 税込26,354
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

カット済みタイプ くり返し貼ってはがせる 表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
用途カット済みタイプ くり返し貼ってはがせる 表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。 種類カットタイプ 透明 材質シート:ウレタン、セパレータ:PET 厚さ(mm)t0.5 外寸横幅(mm)20 外形寸法縦(mm)20
1袋(12片)
499 税込549
当日出荷

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム、粘着材 ブラック
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着力と弾みの両立をハイレベルで実現、ディグニクス09C。ハイテンション効果を大幅にアップしつつも粘着性ラバーの特長が発揮される独自配合のシートと、硬めの「スプリング スポンジX」との相乗効果により、粘着力と弾みを高次元で両立。"開発コードNo.209"のツブ形状が、回転量の多いドライブやカット、台上技術やカウンターのしやすさをもたらします。粘着性ハイテンションの特長が向上した『ディグニクス09C』は、粘着性の打球感を求める選手のプレーをさらなる高みへと導きます。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
ブラック タイプ粘着性ハイテンション裏ラバー 速度13 回転数13 スポンジ硬度44° テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジX 用具種別卓球ラバー
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机のふちに引っ掛けて使えるバッグハンガー。 ラバーパッドを外し、付属の粘着シートを張り付けると、定位置に固定することもできます
最大使用荷重5
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶大な威力のスピード重視タイプ、裏ソフトラバー キョウヒョウ ネオ3。世界を制したギア! 粘着性ラバーの特徴をそのままに、さらなるスピードを実現。 圧倒的なボールを生み出す性能は、世界の舞台で活躍する選手によって実証されています。 スピード重視のネオ「3」は、トップシートの粘着性とラバー全体の反発力により、台上攻撃やカウンターで絶大な威力を発揮します。 ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。
用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)特厚(1.9~2.1)(スポンジ) スポンジ硬度42.5 分類粘着性 レッド タイプ【ITTF公認番号】24-108 備考偽造防止ホログラムシール:シートのフイルム上に貼付 仕様【ラバースピード】11.25speed、【スピン値】15spin
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ラバーをラケットに貼るための接着シート、のりシートプラス。素早く接着。 安定した接着力の接着シート(両面テープ仕様)です。 ラバー面が強粘着、ラケット面が微粘着のため、剥がす時にラケットの板面を傷めにくい仕様です。
寸法(縦×横)(mm)175×175 タイプ【日本卓球協会公認番号】110706NTGL02 備考日本卓球協会公認接着シート
1セット(12枚)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6XR用 取付ベースセット
適合B+COM SB6XR/SB6X セット内容ベースプレート×1、ワイヤークリップ×1、ベース用面ファスナーオスメス×1、ベース用保護ラバー×1、ベース用両面粘着シート×1、スピーカーハーネス用固定クリップ×1
1セット
2,500 税込2,750
当日出荷