56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
タイプ80mm用 アズワン品番2-6277-02
1個
743 税込817
当日出荷

着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛けることができます。
種別ミシン目入 アズワン品番2-6277-31
1個
139 税込153
当日出荷


クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。 角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。 テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。 収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg)1.8 巻数90周 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
673 税込740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。
用途100mm用(スパイラルカット) 長さ(m)約13(90周巻) 内径(Φmm)38 アズワン品番3-5113-13
1巻
129 税込142
翌々日出荷

着衣の毛髪やホコリ、チリを手軽に除去。保管時にロールが棚や壁面に接しない衛生的な仕様です。
材質(本体)クロムメッキ (キャップ)ポリプロピレン
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リントレーコーポレーションエレップクリーナー(中粘着タイプ)
クリーンルーム内での使用が可能な粘着ローラーです。 クッション効果のあるPET不織布製で、床や作業台上のチリやゴミを確実に取り除きます。 ミシン目とドライエッジ加工により、汚れた粘着面を簡単に剥がすことができ、作業性が抜群です。
ロール幅(mm)80 ハンドル長さ(mm)175 ロール長さ(m)10
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

衣服に付着した毛髪や細かいホコリを除去!。カットしやすいミシン目入りです。テープ両端に粘着加工を施していませんので、カットしやすいです。
長さ(m)9
1セット(1個)ほか
228 税込251
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。
用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去 セット内容キャップ20個、ハンドル10本 材質シャフト:ステンレス、キャップ:ポリエチレン
1箱(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
1個
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ幅(mm)80 商品タイプスペアテープ 材質ポリプロピレン・アクリル系粘着剤 質量(g)6000
1セット(25本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付 モノタロウ 動画あり
便利なハンディータイプのカーペットローラです。 テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。 付属品粘着テープ1巻 全長(mm)290 巻数90 適合テープ幅(mm)160 材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット) 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(アーム)スチール 巻芯径(Φmm)38 商品タイプ本体 適合用途カーペット用
1個
289 税込318
当日出荷

簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。 めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。
用途異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。 仕様ハンドル 付属品テープ1本 材質テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ モノタロウ 動画あり
めくるのが簡単 ななめカット。 カーペットクリーナー用。 詰替用。
用途清掃用 タイプななめカット テープ幅(mm)160 巻数90 材質(テープ)粘着加工紙 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用
1パック(3巻)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塵・埃・ゴミを確実に取り除きます。はがしやすいドライエッジ加工(Pタイプ、F-1000)や、カットしやすいミシン目(A・AE・Pタイプ)、ハンディカット(Fタイプ)など、使いやすいよう工夫されています。SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れています。
巻芯径(Φmm)38 材質PET不織布 接着剤アクリル系
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪をしっかりキャッチし、異物混入対策に役立ちます。 らせんカット仕様によりミシン目・切れ目がなく簡単にめくることができます。 一枚一枚のシートになっており、するっとめくれて使い易いです。 左右どちらからでもめくる事が可能です。 幅80mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルでしたら共通で使用可能です。
用途白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪の除去。 適合本体27-M、幅80mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルであれば共通で使用可能。 質量(kg)7.5 ホワイト テープ幅(mm)80 巻数90 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途衣類
1箱(100巻)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ホワイトマックスグッとかちん80mm用長金具
オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません 壁にテープがくっつかない仕様
用途粘着ローラー・コロコロローラー80mm用 本体 ローラー幅(mm)80
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中が空洞構造のやわらかなゲルが手の指になじみ、指先についた汚れや皮脂を除去します。水洗いで繰り返しご使用いただけます。ゲルの粘着で汚れを除去するので、糊移りや糊残りがありません。
仕様●サイズ(mm):Φ80×50●材質:ポリウレタン●色:黒●硬度:アスカーC30●表面抵抗値:10^9Ω アズワン品番65-9310-93
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

食品製造工場・クリーンルームに最適です。簡単に取り付け・取りはずしができ、ホルダーには角度が付いているので一人で全身「ゴミ取りローラー」掛けしやすいです。18-8ステンレス製なので、水や次亜塩素酸ナトリウムなどに触れても、錆びにくく耐久性に優れ「清潔・衛生的」でお手入れも簡単です。
材質本体・キャップ:18-8ステンレス(SUS304) 適合テープ芯内径(Φmm)38 商品タイプ本体
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背幅が15mm~80mmまで自由に伸びますので、書類枚数に合わせて綴じることができます。サイズ:(外寸)縦305×横234×背幅15~80(mm)綴じ穴間隔:80mmピッチ(2穴パンチ穴)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170907●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4497-28
1箱
6,798 税込7,478
13日以内出荷

転がすだけで、微細なチリ・ホコリをしっかりキャッチ。カットしやすいミシン目です。はがしやすいドライエッジ加工など使いやすさを考慮した様々な工夫がされています。
用途プリント基板、FPC用 巻芯径(Φmm)38 材質PE(ポリエチレン)フィルム タイプP
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。 クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。 ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。 幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。
内径(Φmm)38 材質ポリエチレン/不織布 厚さ(μm)(総厚)110 粘着剤アクリル系 粘着力(g/25mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まゆ毛の落下、異物混入防止用としてご使用いただけます。食品工場の必需品
寸法(mm)ロールサイズ:約80×Φ120 材質(シール)紙材 シール寸法(mm)70×30 粘着剤アクリル系エマルジョンタイプ アズワン品番4-1255-01
1巻(1000シート)
4,590 税込5,049
当日出荷

日東電工ベースマテリアルエレップクリーナー
クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。 汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。
粘着剤アクリル系
1個(10m)ほか
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
489 税込538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレップクリーナーの粘着効果を低下させることなく保管できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 無色透明
1個
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。はがしやすいドライエッジ加工や、ハンディカットなど、使いやすいよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)フィルム タイプ電子関連製品製造プロセス 寸法(幅Wmm×長さLm)80×10 接着剤アクリル系 巻芯径(Φmm)38 アズワン品番9-5010-21
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの90度剥離試験に適しています。 JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:155mm●サンプル最大幅:80mm●重量:約2kg●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000N アズワン品番67-9251-29
1台
92,980 税込102,278
33日以内出荷

三共コーポレーションH&H 砥石3P 傘19mm #010458
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用。
仕様●砥石形状:傘型●砥石直径:19mm●砥石長さ:38mm●軸径:6.35mm六角軸(インパクト対応軸)●粒度:#80●最高使用回転数:3000●【取付工具】●電気ドリル●充電ドリル(インパクト対応軸)●【形状別用途】●円筒型:平面・曲面・パイプ研磨●傘型・三角型:狭い所●砲弾型・トンガリ型:パイプのバリ、曲面(モーターの羽根)●丸型:曲面(パイプ・お椀型)●ソロバン型:溝 アズワン品番67-9346-70
1セット
1,898 税込2,088
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない大型サイズの陶板で、盛皿としても使用できます。 皿はフッ素3回コートで耐久性に優れています。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ240×H80mm、内寸Φ210×H15mm●材質:アルミ合金●コード番号:AJ5290 アズワン品番67-8141-85
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

高い安全性(ヨーロッパ安全規格EN13743)です。低振動で高研削力です。曲面にも使え、美しい研磨面です。金属の研削、研磨。塗装前の下地研磨。塗料、サビ取り。
1セット(20枚)
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションH&H ベルトペーパー
木材・金属の小物研磨に最適、適応機種:HARD HEAD ベルト&ディスクサンダー STS35B。
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインはお料理をより一層引き立てます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RF200-800mm F6.3-9 IS USMは望遠端800mmを実現したズームレンズです。被写体までの距離があって近づくことのできない野鳥や飛行機などの撮影シーンで威力を発揮します。もう少し被写体に迫りたい、ディテールを鮮明に描きたいという撮影ニーズに応えます。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4434-02
1本
409,800 税込450,780
13日以内出荷

日東電工ベースマテリアルエレップツール
クリーンルーム専用に開発されたエレップツールは、構成材料に、粉末や揮発成分が発生しにくいものを採用。
外径(Φmm)38
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山下工芸若竹高瀬舟
食器洗浄機対応、水洗い可能で手入れが楽、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)