42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。 マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。 30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。 特性強力 商品タイプ粘着テープ付 材質マグネットシート
1パック(6枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 動画あり
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性強力 仕様片面粘着剤付 材質異方性ゴム磁石 厚さ(mm)1.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ粘着テープ付
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 動画あり
スチール面での掲示物に最適! マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。 商品タイプ粘着テープ付 サイズ(mm)100×300 寸法(mm)10×20(1ピースあたり) 仕様表面磁束密度:380以上 使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。 材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート 厚さ(mm)0.8 吸着力(N/cm2)0.441
1パック(150個)
269 税込296
当日出荷

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ 動画あり
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤 厚さ(mm)1.2 仕様等方性磁石
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
無地 仕様粘着付 材質異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)1.2 タイプ粘着付&強磁力タイプ 吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)600G 特性強力 商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。 片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 外寸法(mm)300・100・t1.0 材質マグネットシート
1枚
899 税込989
当日出荷

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様片面粘着剤付 材質マグネットシート タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ 特性強力
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!。保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。耐蝕性・耐酸化性に優れています。
用途掲示用に 材質フェライト
1個ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。掲示時、ハサミで自由に切って使える粘着剤付きマグネットシートテープ。白い部分が紙・プラスチック用の粘着剤付き。黒い部分がマグネットシートです。
厚さ(mm)t1.2 長さ(mm)1000 仕様片面粘着剤付き 材質マグネットシート テープ長さ(m)1
1巻(1m)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
739 税込813
当日出荷

強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。 片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。
用途磁力はスタンダードタイプの1.5倍!スチール面でのさまざまな掲示に使用できる。 特性強力 商品タイプ粘着テープ付 外寸法(mm)300・100・t1.5 材質マグネットシート
1枚
869 税込956
当日出荷

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途ポスターや案内文の掲示などに使用するマグシート 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×1.2 材質磁石(ストロンチウムフェライト) 質量(g)80 タイプ等方性磁石 吸着力(N[gf/cm2])0.13[13]
1枚
359 税込395
当日出荷

マグネットシート マットタイプ モノタロウ 動画あり
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個 アズワン品番65-2218-53
1組(50個)
3,210 税込3,531
欠品中

マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ 動画あり
異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力 長さ(m)10 仕様片面粘着剤付 材質ゴムマグネット タイプ異方性マグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポスターやプラスチックプレートなどもスチール面にピタッ。 自由な形に切れるノーカットタイプです。
商品タイプ粘着テープ付 外寸法(mm)300×100×t1.2 材質マグネットシート
1枚
599 税込659
当日出荷

マグネットシート 大判 モノタロウ 動画あり
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性 商品タイプ大判 タイプつやなし(マットタイプ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスターやプラスチックプレートなどもスチール面にピタッ。 すぐに使えるカットタイプ。
商品タイプ粘着テープ付 外寸法(mm)300×100×t0.8 材質マグネットシート
1枚
599 税込659
当日出荷

マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 動画あり
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性普通 仕様片面粘着剤付 材質等方性ゴム磁石 厚さ(mm)1.2 商品タイプ粘着テープ付
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様粘着剤付き タイプ異方性マグネット
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 トラスコ品番654-1698 材質磁石部分:フェライト磁石、表面処理:亜鉛メッキ/ユニクロメート処理、キャップ部:SPCC 長さ(mm)43.7 形状角型 幅(mm)30 厚さ(mm)7.5 吸着力(N)127.48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として 仕様上下パイプ入り 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポンジ付き強粘着材テープで粘着力がメーカー比約2.5倍。 衝撃に強い粘着材をつかった粘着付マグネットシート、プラスチックや鉄にしっかり付きます。
材質異方性マグネットシート、スポンジ付両面テープ(強粘着材) 無地 厚さ(mm)2.4 仕様粘着付(強粘着材) 吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり) タイプ強粘着&強磁力タイプ 磁束密度(表面)600G 商品タイプ強粘着&強磁力タイプ 特性強力
1パック(1枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)320×35×40 質量(g)150 バッテリー容量(mAh)2000 光束(Lm)170 使用場所屋内 マグネット インターフェイスMicro USB Type-B 表示色・階調白色→暖色→ミックス 防水性非対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)3~42 調光範囲無段階
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が塞がっていても、足でレバーを降ろせばワンタッチでドアを固定できます。 強力粘着テープ付きだから、マグネットがつかない扉でも取り付けでき、スチール製・木製・アルミ製など様々なドアに設置可能です。
材質本・しっぽ=PC樹脂、補助板=鉄、磁石=フェライト、滑り止め=ゴム(EPDM) ブラック 質量(g)約355(補助板含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×232×63
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 電球の種類LED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×26×32 質量(g)120 インターフェイスmicro USB バッテリー容量(mAh)3000 付属品充電用USBケーブル 点灯時間(時間)10~48 定格電圧(V)5 電力(W)3 光束(Lm)50~300
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。 付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。 電球の種類LED 質量(g)124 付属品ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3cm×2cmにカットされたマグネットテープが45ピース。ロール状に収まっていますので、必要な時に必要な分だけ引き出して使用できます。片面は粘着テープ付きなので、紙・プラスチックなどの裏面に接着し、スチール面へピタッと貼ることができます。店舗・オフィスではポスター・カレンダーや通達書類の掲示に、学校では学習用教材の掲示など、多様な用途にご利用いただけます。 異方性マグネット。
テープ厚さ(mm)0.5 材質マグネット 質量(g)66(45ピース) 箱寸法(mm)W55×D32×H57 耐荷重(g)約20(1ピース) テープ30×20mm(1ピース)
1個
549 税込604
当日出荷

最大でA3サイズのボードを垂直に設置できる便利ツールが新登場しました。 強力マグネットで什器の細い幅にも設置可能です。 粘着シートも付いているので、マグネットの効かない木製什器等にも固定できます。90度回転脚。足裏面に粘着シート付、ネオジムマグネット付き。ダンプラ等を使って即席のパーテーションが作れます。対応パネル厚:約1.8~5.0mm(発砲パネル・ダンプラの場合)。アクリルは3mmまで。最大A3サイズまで。
適合約1.8~5.0mm厚パネル対応 材質PC・ネオジム・PU サイズA3 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×26
1個
839 税込923
当日出荷

強力マグネットで冷蔵庫・洗濯機の側面などに取り付けるだけ!浮かせて収納できるクリーニングツール。壁面に固定されるので出し入れがスムーズ。付属の木ネジで簡単取り付け。粘着面にほこりが付きにくい構造。
付属品マグネット×1、滑り止め×2、木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約320 備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面、木ネジ:板壁・柱・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 寸法(cm)約6.3×6.3×16 耐荷重(g)約250 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋服・小物等吊り下げる用マグネットハンガー スチール板付き(粘着テープ付)
耐荷重(kg)約3 フックブランコ
1枚
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などに!伸縮できるタオル掛けタオルの幅やスペースに合わせて伸縮できるタオルハンガー。 伸縮式でハンドタオルから大きめのタオルまで。有効内寸(約)23~37cmまで伸縮。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネット使用。
ホワイト 材質本体/ABS樹脂、パイプ/ステンレススチール、マグネット(EEA特殊シート付き)、補助板/ステンレススチール、両面粘着シール 質量(g)190 耐荷重(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285~430×38×45
1個
999 税込1,099
当日出荷

強力マグネットで冷蔵庫・洗濯機の側面などに取り付けるだけ!浮かせて収納できるクリーニングツール。壁面に固定されるので出し入れがスムーズ。付属の木ネジで簡単取り付け。粘着面にほこりが付きにくい構造。 フローリングワイパーをスリムに立てて収納。冷蔵庫横などの隙間にマグネットで簡単取り付け。冷蔵庫横の隙間を有効活用。洗濯機横の隙間にも。クローゼットの内壁面等に付属の木ネジで簡単取り付け。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約770 耐荷重(kg)約1 内寸(cm)約W10.8×D4.8×H25.9 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで玄関扉・冷蔵庫・洗濯機に取り付けるだけ!浮かせて収納できるカーペットクリーナーホルダー。お出かけ前後に衣類のほこりや花粉をサッとお手入れ。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。トレーには印鑑や鍵などの小物を置くことができます。横からスライドして入れるだけ!左右どちらからでも出し入れできます。ロングタイプのカーペットクリーナーにも対応しています。
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 質量(g)約450 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 ※カーペットクリーナーは付属しておりません。 耐荷重(kg)本体:約1、天板:約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7.2×8 内寸(cm)天板:約W18.4×D5.4 適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,700 税込1,870
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面マグネット仕様で、片面粘着材付きのシート。POPの張り付けや、広告板、ロッカー、外出ボードなど使い方自由自在。
商品タイプ粘着テープ付
1個
499 税込549
4日以内出荷

キッチンペーパーのロールタイプを簡単に1枚ずつ切ることができます。鋼板なのでレシピやメモ紙をマグネットで貼り付けられます。繰り返し使用できる粘着シート付きだから設置も簡単。
付属品補助取付けネジ2本 材質本体:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、開口部フタ:ABS樹脂、粘着シート:PETフィルム 最大積載量(kg)1
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンペーパーのロールタイプを簡単に1枚ずつ切ることができます。大判のロールタイプにも対応しています。繰り返し使用できる粘着シート付きだから設置も簡単。左右どちらからでもペーパーを入れることができるので、設置場所を選びません。鋼板なのでレシピやメモ紙をマグネットで貼り付けられます。
付属品補助取付けネジ2本 材質本体:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、開口部フタ:ABS樹脂、粘着シート:PETフィルム 最大積載量(kg)1
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。 仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台 付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3) 質量(kg)3.8 材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず) 空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時) 使用空気圧力(MPa)0.1~0.3 フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ 使用流体クリーンエアー(CDA) 集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと) 騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm) 警報出力高電圧出力異常警告(赤LED) アズワン品番64-8927-66 チューブ外径×内径(mm)8×5 基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F 運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠 静圧(Pa)460(内蔵ファン)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することが可能。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
セット内容●マグネット式ホルダー●フレキシブルマウント●充電用ケーブル●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレートプロテクションフィルム
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷