315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着マット モノタロウ 定期注文
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着力を抑えたタイプです。1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。
用途靴の裏に付着したホコリの除去。 質量(kg)8 粘着剤水性アクリル系粘着剤 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×1.5 材質(フィルム)ポリエチレン
1ケース(8セット)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.1 サイズA4 質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)310×225 粘着力18N/25mm
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6
1セット(30シート×10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。 シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。 フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。 裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1.39 寸法(mm)600×900 ブルー 厚さ(μm)45 伸び(%)横250、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
5,998 税込6,598
当日出荷

粘着ねずみとりシート防水ブック型 TAKAGI 動画あり
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。 一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。 薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。 ゴキブリやムカデなどの虫にも。 低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適! 種別粘着タイプ 材質(本体) シートサイズ(mm)(粘着)215×335 粘着剤ポリブデン 材質(リング)PE
1セット(2枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に 寸法(mm)160×110
1袋(2枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色 幅(mm)230 シート幅(mm)210 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両面テープで固定する前に貼る下地シート。両面テープの接着力アップに!。薄くて透明
透明 材質本体/PET粘着剤/アクリル系粘着剤リケイ紙/紙 テープ幅(mm)100 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×100×0.1 テープ厚さ(mm)0.1
1枚
199 税込219
当日出荷

汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。
タイプ弱粘着
1シート(30枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エクシール転倒防止シート
エコ商品
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさみのいらないカットタイプ 強磁石、強粘着だからしっかり貼れます。
用途ポスター・オフィスや家庭でのメモ止め等に 材質マグネットシート 寸法(mm)30×30×1.2(1ピース) アズワン品番64-8822-97 特性超強力
1枚
549 税込604
当日出荷

いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。 材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白) 厚さ(mm)0.085 横幅(mm)100 縦幅(mm)150 使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷

PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。 透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。 施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤 透明
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)350×350 ホワイト 厚さ(μm)40 伸び(%)200 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100 引張強度(MPa)12
1シート(30枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊粘着シート、粘着シートが5枚縦連結しており安易に設置出来ます。
種別粘着タイプ 材質紙・ポリブテン(粘着剤)
1個
849 税込934
当日出荷

今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!! 凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的! メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍! 今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心! 「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け 置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定 インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り 両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に 材質ブチル系ゴム 寸法(mm)105×50×4 質量(g)約45
1パック(45g)
589 税込648
当日出荷

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ 動画あり
異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力 長さ(m)10 仕様片面粘着剤付 材質ゴムマグネット タイプ異方性マグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ごきぶりホイホイ+」のお買い得10セット入(5セット×2パック) ヤバイ捕獲力 置くだけ、ゴキブリ用捕獲器 組み立てカンタン。(詳しい組み立て方は、本体裏面の説明を読むこと。) (1)オイラにとってはヤバイ捕獲力 【3つの秘密】 デコボコ粘着シート:もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない 足ふきマット:油分や水分まで足の汚れがおちる 強力誘引剤:ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる (2)狭い場所にも使いやすい 【高さ2段階調整OK】「低いとき」冷蔵庫の下などにも置ける、「高いとき」ゴキブリが入りやすい踏み台になる。タテ置きもOK (3)粘着剤に気づかないスロープ構造 (4)捨てる時はつまんでポイ:ポイ捨てツマミ付き
用途本体を組み立てて、ゴキブリの潜みやすい物陰などの暗くて狭い場所、よく見かける所へ置く。 【組み立て方】 (1)足ふきマットを2ヵ所に貼る (2)貼っている茶色のハクリ紙をはがす(粘着シートに気をつける) (3)ピンク色の袋から誘引剤(エサ袋)を取り出し、取り出したエサ袋を破らずに透明部分を上にして粘着面の中央に置く (4)本体を左右共に内側に点線で折る (5)緑色の「差込みツメ」を「差込み口」に差し込む (6)完成 【置き場所】キッチン・洗面所・風呂場などに(水回りにも設置OK) 【効果的な置き方】 1度に数ヵ所置く。 食べ物の残りなどゴキブリのエサになるものを片づける。 セット内容(本体5個、強力誘引剤5個、足ふきマット10枚)×2 種別置き型 寸法(mm)222×72×111 使用の目安物陰や壁などに一度に数カ所 適合害虫ゴキブリ 有効期間設置後約1ヶ月間 使用場所流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。
1パック(5セット×2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

1セット(100個)
3,500 税込3,850
当日出荷

粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1 材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC 厚さ(mm)フレーム:5.5 マット:ブルー、フレーム:グレー 外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997 適合サイズ(mm)600×900 厚さ(μm)マット:45 内寸(mm)フレーム:607×907 伸び(%)マット:横200、縦250 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50 引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。掲示時、ハサミで自由に切って使える粘着剤付きマグネットシートテープ。白い部分が紙・プラスチック用の粘着剤付き。黒い部分がマグネットシートです。
厚さ(mm)t1.2 長さ(mm)1000 仕様片面粘着剤付き 材質マグネットシート テープ長さ(m)1
1巻(1m)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。 仕様油性ペン可 材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.32 質量(g)486 長さ(m)25 引張強度160N/25mm 主な用途仮止め・固定・補修 切断方法手切れ可 特性強粘着高耐久、耐候性 紙管サイズ(Φ)7.62 最大テープ外径(Φmm)130 再生材使用使用
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤバイ捕獲力 置くだけ、ゴキブリ用捕獲器 組み立てカンタン。(詳しい組み立て方は、本体裏面の説明を読むこと。) (1)オイラにとってはヤバイ捕獲力 【3つの秘密】 デコボコ粘着シート:もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない 足ふきマット:油分や水分まで足の汚れがおちる 強力誘引剤:ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる (2)狭い場所にも使いやすい 【高さ2段階調整OK】「低いとき」冷蔵庫の下などにも置ける、「高いとき」ゴキブリが入りやすい踏み台になる。タテ置きもOK (3)粘着剤に気づかないスロープ構造 (4)捨てる時はつまんでポイ:ポイ捨てツマミ付き
用途本体を組み立てて、ゴキブリの潜みやすい物陰などの暗くて狭い場所、よく見かける所へ置く。 【組み立て方】 (1)足ふきマットを2ヵ所に貼る (2)貼っている茶色のハクリ紙をはがす(粘着シートに気をつける) (3)ピンク色の袋から誘引剤(エサ袋)を取り出し、取り出したエサ袋を破らずに透明部分を上にして粘着面の中央に置く (4)本体を左右共に内側に点線で折る (5)緑色の「差込みツメ」を「差込み口」に差し込む (6)完成 【置き場所】キッチン・洗面所・風呂場などに(水回りにも設置OK) 【効果的な置き方】 1度に数ヵ所置く。 食べ物の残りなどゴキブリのエサになるものを片づける。 セット内容本体5個、強力誘引剤5個、足ふきマット10枚 種別置き型 寸法(mm)222×36×111 使用の目安物陰や壁などに一度に数カ所 適合害虫ゴキブリ 有効期間設置後約1ヶ月間 使用場所流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。
1箱(5セット)
659 税込725
当日出荷

ネズミを捕獲できる粘着シート。 ニオイ付強力粘着剤:プロも使う超強力粘着剤にピーナッツオイルを練り込み、捕獲力バツグン。 安心仕様:殺鼠剤を使用していないので、小さなお子様やペットがいても安心。
用途ネズミの捕獲 種別シート トラスコ品番828-5236 容量2セット シリーズチューバイチュー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×217×21 使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏など アズワン品番64-1139-55 対象動物ネズミ
1箱(2セット)
939 税込1,033
当日出荷

表面に粘着剤のついたカットタイプのマグネットシートです。 粘着面を紙や小物等に付けてオリジナルマグネットを作れます。 等方性マグネット。
商品タイプ粘着付タイプ 仕様粘着付 トラスコ品番829-3868 材質等方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)0.8 無地 質量(g)82 タイプ粘着付タイプ 吸着力(N)0.31 N(1cm2あたり) 1片あたり寸法(縦×横)(mm)30×29(全30片) 耐荷重(g)約60/1片あたり 磁束密度(表面)380G
1ケース(30片)
489 税込538
当日出荷

毛羽立った繊維の転写や、後工程の塗料等に影響を与えることがありません。 シートは適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません。 不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
用途静電気で付着したホコリの除去 ウエスで拭き取れないホコリの除去 エアーブローできない舞い上がりやすいホコリの除去 1枚の寸法(mm)175×235 トラスコ品番756-5933 厚さ(mm)約0.7
1箱(10枚)
3,098 税込3,408
当日出荷

砂粒まで取れる強粘着なのにカーマットやシートを傷めにくい特殊粘着テープです。テープは35周巻平面粘着加工テープです。めくり口がすぐわかり長い髪が巻きついても紙が縦に破れないオレンジライン入りでカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。
用途車用粘着クリーナー。 トラスコ品番382-7640 材質(テープ)特殊粘着加工紙・紙管(オレンジライン)ポリプロピレン(PP) 全長(mm)200 質量(g)184 テープ幅(mm)80×35周 危険物の類別非危険物
1パック(2巻)
529 税込582
当日出荷

ホーザンクリーン粘着マット(5枚入)
エコ商品
スタンダードタイプの粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)1 質量(g)510/枚 内容30シート/枚 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600 入数5枚 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.16MB) (0.16MB)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

設置簡単!薬剤を使わない粘着式ムシとりシート(両面粘着タイプ)!10セット入、黄色粘着シートでいやなムシを捕獲!
材質紙・ポリブテン(粘着剤)
1パック(10枚)
839 税込923
翌日出荷

見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
用途建築養生用 伸度(%)14 タック(ボールNo.)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.6 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3] 引張強度(N/10mm)60.0 保持力(ズレmm)40℃/0.1 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアロフレックスプロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ)
エコ商品
エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシールゲルタック 角型
エコ商品
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネットロール 等方性 のり付タイプ モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの等方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
幅(mm)100 特性強力 厚さ(mm)0.8 長さ(m)10 仕様片面粘着剤付 材質ゴムマグネット タイプ等方性マグネット
1巻
5,898 税込6,488
当日出荷