材質ステンレス
寸法H(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます
ネジはずし専用設計の刃先になってます
刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに
材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP
適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)
アズワン品番65-1950-35
先端径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます
ネジはずし専用設計の刃先になってます
刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに
材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材
適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)
アズワン品番65-1969-29
先端径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
刃先が消耗してしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしビット交換用部品
セット内容交換用ブレード、専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定用ネジ
アズワン品番65-1969-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。
材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)
トラスコ品番395-4714
軸径(Φmm)3
全長(mm)113
質量(g)6
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スマートフォンのストラップ装着に便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途スマートフォンのストラップ装着に便利です。
材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)
トラスコ品番402-2611
全長(mm)113
質量(g)6
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
特価
¥639
税込¥703
当日出荷
小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ)
高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
トルク調整無段階
仕様レバースタート式
適合KD-2/KD-3
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
頭部形状:薄平 駆動面積が広く浅いトツプラねじ。 ねじ頭部の厚みも極限まで薄く設計し、製品の更なる薄型化に貢献します。
材質ステンレス
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。低トルクの締め付けに威力を発揮します。
付属品ビット
適合電源(別売):CLC-45、CLC-60
トラスコ品番290-1579
全長(mm)197
消費電力(W)18
適合ねじ(mm)タッピンねじ:1.4~2.3
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])690/1000
出力トルク(N・m)0.10~0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじ(mm)小ねじ1.4~2.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
軽量・高耐食性・非磁性・弾性
用途精密部品の締結
ラジコン・ドローンなど
ねじの呼びM1.2
ねじ長さ(mm)1.5
材質ゴムメタル
ねじピッチ(mm)0.25
十字穴番号0番
呼び径M1.2
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2
頭部高さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質ステンレス
十字穴番号0番
頭部形状なべ
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径M2.0
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼
全長(mm)133
質量(g)118
先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)14
対応ねじプラス・マイナスネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質ステンレス
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径M2.0
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理クローム
十字穴番号0番
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理ニッケル
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価白
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価白
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
緩み止め効果
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.7
ねじ長さ(mm)2.5
材質高強度(鉄)
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.35
十字穴番号0番
呼び径M1.7
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価黒
十字穴番号0番
頭部形状サラ頭
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価黒
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.7
ねじ長さ(mm)4
材質高強度(鉄)
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.35
十字穴番号0番
呼び径M1.7
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.4
ねじ長さ(mm)4
材質高強度(鉄)
表面処理三価 青
ねじピッチ(mm)0.3
十字穴番号0番
呼び径M1.4
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタッピン2種溝なし(B-0)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.7
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
許容差【はめあい穴】ISO M5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)120
その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。
トラスコ品番323-1747
材質S58C
質量(g)100
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)
表面抵抗値(Ωsq)1×106~107
アズワン品番1-6629-03
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)4
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
刃先マグネットあり
軸貫通なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ