220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)4 材質(軸)(ビット)SNCM8660 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 先端形状トルクス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) 全長(mm)138 質量(g)27 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)17 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 仕様無段階エクステンションバー付 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番859-2215 セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクス(ヘックスローブ):T5・T6・T7・T8・T9・T10/六角:H1.5・H2.0・H2.5 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)100 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ITPROTECH精密ドライバーキット
エコ商品
●精密機器のメンテナンスに必要な工具をマルチに揃えた精密ドライバーキットです。 ●幅広い環境に適用 セキュリティトルクスドライバ含めた多彩なビットを使用しスマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの分解・修理で細かな作業に最適です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●61in1のメンテナンスセット 57種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、電動ドリル用アダプタとメンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×57、 フレキシブルエクステンションシャフト、電動ドリル用アダプタ、ケースオープナー 寸法(mm)H203×W84×D15(ケース収納時) 商品構成セット品 保証期間6ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮 仕様ハンドルすじ目加工 全長(mm)94 質量(g)19 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)13 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体) 種類セット品 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)アルミ 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550ME-10 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式精密ドライバーセット
セット内容ハンドル(53TELESCOPE)、ブレード(53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120)、ポジドライバーブレード(53PZ-0-1-120)、六角ドライバーブレード(53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120)、ヘクスローブ(53T-6-7-120・53T-8-9-120)、ロールケース 質量(g)102 ブレード長さ(mm)120 商品構成セット品
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ トラスコ品番331-8109 全長(mm)115 質量(g)75 種類セット品 グリップ径(Φmm)15 材質(グリップ)樹脂 本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。 T8はいじり止めねじにも対応します。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) トラスコ品番395-9309 セット内容へクスローブビット:T4×T7×110・T3×T6×110・T5×T8×110/ドライバーハンドル/収納袋 質量(g)94 種類セット品 グリップ径(Φmm)20(長さ110) 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数4 商品構成セット品 キャップ色 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番859-2216 セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・3.0mm/六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5/ヘックスローブ:T4・T5・T6・T7・T8・T9 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550ME-6 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550ME-8 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550ME-5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 入組点数64 セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】 材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス 質量(g)約680 折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
3,598 税込3,958
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550ME-9 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550ME-7 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114 質量(g)20 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T6刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。. どのようなサイズがありますか?. 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T10刃の長さ = 60 mm
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T7刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T8刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T5刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

エンジニア精密ドライバー
エコ商品
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)3 全長(mm)133 質量(g)18 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジニア精密ドライバー
エコ商品
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)3 全長(mm)133 質量(g)18 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納 種類精密ドライバー 商品構成単品 先端刃幅(mm)1.6 先端サイズ(#)No.00 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
479 税込527
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベッセル精密ドライバーセット
エコ商品
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに セット内容3ULR-M、3ULR-F、3ULR-0、1IPR、T5、+00 商品構成セット品 アズワン品番64-8716-85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷