軸の長さが18~90mmまで無段階に調整可能です。メガネなどの精密作業に最適です。
用途メガネ等の修理、精密作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
セット内容(+)#00、#0、#0、(-)2.5、3、4
軸径(Φmm)(#0)3、(#0)3.8
全長(mm)128~200
質量(g)49
グリップ径(Φmm)14
商品構成単品
ビット軸対辺(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(グリップ)ハンドル:PP+TPR
セット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm
全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123
材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-52
1組
¥770
税込¥847
翌日出荷
プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)155
質量(g)26
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。
材質(グリップ)樹脂
セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。
握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。
このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。
セット内容プラス・マイナス:#000・#00・#0
全長(mm)155
質量(g)23
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ビットの軸の長さを10mm~100mmの位置に任意に調節可能です。
狭くて深い所までらくらく届きます。
質量(g)28
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
本体寸法(mm)130×15
本数1
商品構成単品
最大長(mm)215
刃先マグネットなし
電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット)
精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm)78
六角軸対辺(mm)6.35
Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付
トラスコ品番469-8622
全長(mm)175(ビット差込時)
質量(g)30
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)PP、PTE
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能
用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに
材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPR
セット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル
全長(mm)117~175
質量(g)155
種類セット品
材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ
材質(ケース)AS+ABS
ハンドル長さ(mm)95
本数12
商品構成セット品
ビット寸法(mm)(伸縮)24~78
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152
軸貫通なし
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm
全長(mm)(セット時)118
先端形状+
商品構成セット品
アズワン品番64-7908-27
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
材質(グリップ)アルミ
エスコ品番EA552B-3
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85
セット数7点
ビット全長(mm)120
六角軸対辺(mm)3.5
1セット(1セット)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)POM+アセテート樹脂
トラスコ品番475-3941
セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm
全長(mm)114
質量(g)81
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質(グリップ)アルミ
エスコ品番EA552B-1
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552-12
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1
セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36
材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼
寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10
質量(g)約200(ケース含む)
商品構成37点
関連資料(5.32MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552-11
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)。TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン
長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間)
全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む)
六角対辺(mm)ビット:4
ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。
ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
1セット
¥889
税込¥978
3日以内出荷
トラスコ品番859-2216
セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・3.0mm/六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5/ヘックスローブ:T4・T5・T6・T7・T8・T9
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
セット内容ハンドル:53TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120
種類セット品
ブレード長さ(mm)120
商品構成セット品
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
セット内容ハンドル(53TELESCOPE)、ブレード(53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120)、ポジドライバーブレード(53PZ-0-1-120)、六角ドライバーブレード(53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120)、ヘクスローブ(53T-6-7-120・53T-8-9-120)、ロールケース
質量(g)102
ブレード長さ(mm)120
商品構成セット品
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、(+)#0×(-)#0
全長(mm)155
差込角(mm)3.0
商品構成セット品
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、5溝タイプ:0.8×1.2mm
全長(mm)155
差込角(mm)3.0
商品構成セット品
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552-21
セット内容(+)#00×(-)2mm・(+)#0×(-)2.5mm・(+)#1×(-)3.5mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552-22
セット内容(+)#00×(-)2mm・(+)#0×(-)2.5mm/六角:1.5×2mm・2.5×3mm/トルクス:T6×T7・T8×T9
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番859-2215
セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクス(ヘックスローブ):T5・T6・T7・T8・T9・T10/六角:H1.5・H2.0・H2.5
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
精密ドライバーセット 6本組は、細部までこだわりをもった品質重視の逸品ばかりを集めたドライバーセットです。
用途微細なネジの取付け、取り外しに。
付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0
商品構成セット品
1セット(1セット)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
精密ドライバーセットシルバー 6本組は、細なネジの取付け、取り外しに最適なドライバーセットです。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途微細なネジの取付け、取り外しに。
付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0
商品構成セット品
1セット(1セット)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
精密ドライバーセットカラー 6本組は、微細なネジの取付け、取り外しに最適なドライバーセットです。ラバーグリップで手になじみやすく、ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途微細なネジの取付け、取り外しに。
付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0
商品構成セット品
1セット(1セット)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。
商品構成単品
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。
材質(グリップ)スチール、PVC、PP
セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】
全長(mm)28
質量(g)110
材質(軸)クロームバナジウム鋼
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥829
税込¥912
当日出荷
ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。
材質(グリップ)アクリル系、ABS
トラスコ品番803-6809
セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)
色赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません
質量(g)17
タイプペンシル型
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。
商品構成単品
仕様●(+)ドライバー:#0、#00●TORXドライバー:T5、T6、T7、T8●セット時全長:120mm●携帯に便利なペンホルダー型グリップ
アズワン品番65-9271-24
1セット
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
仕様差替式ペンタイプ
トラスコ品番859-2214
セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0/(-)ドライバー:1.5・2.0・2.5mm/トルクス(ヘックスローブ):T4・T6・T7・T8・T10・T15
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様ドライバー全長:124mm
質量(g)本体:59、ビットセット:67
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-22
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと精密ドライバーのセット。
種類セット品
商品構成セット品
関連キーワード
1
2
次へ