頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!
材質(グリップ)金属製
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
軸径(Φmm)3
軸長(mm)60
材質(軸)クロムバナジウム
材質(グリップ)PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。
材質(グリップ)アクリル系、ABS
トラスコ品番803-6809
セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)
色赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません
質量(g)17
タイプペンシル型
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
セット内容ハンドル(53TELESCOPE)、ブレード(53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120)、ポジドライバーブレード(53PZ-0-1-120)、六角ドライバーブレード(53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120)、ヘクスローブ(53T-6-7-120・53T-8-9-120)、ロールケース
質量(g)102
ブレード長さ(mm)120
商品構成セット品
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
全長(mm)160
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。
種類精密ドライバー/六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。
その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6
付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1
材質ケース:PP、ビット:カーボンスチール
色ブラック
質量(g)約140
材質(グリップ)アルミニウム合金
先端形状プラス、マイナス、トルクス、六角、Y型、星型、三角、U型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約155×67×15.6
商品構成セット品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色紫色(グリップエンド)
商品構成単品
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密六角ドライバー0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm(8123.0.89-40・1.27-50・1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100)
質量(g)145
商品構成セット
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
セット内容スイスグリップESD精密六角ドライバー0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm(8123.0.89-40・1.27-50・1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100ESD)
質量(g)145
商品構成セット
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密六角ドライバー1.5・2・2.5・3mm(8123.1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100)
質量(g)74
商品構成セット
アズワン品番65-2491-27
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
全長(mm)168
商品構成単品
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)
全長(mm)183
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)20
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
セット内容0.9 、1.3 、1.5 、2.0 、2.5 、3.0mm各1本
種類セット品
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
工具袋付。
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0(4本組)
寸法(mm)270(W)×215(H)
全長(mm)140
商品構成セット品
1組
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
寸法(mm)0.89・1.27・1.5・2・2.5・3
全長(mm)133~193
商品構成セット品
アズワン品番64-2225-07
1セット
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
寸法(mm)2.5
商品構成単品
アズワン品番64-2225-13
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
寸法(mm)1.5
商品構成単品
アズワン品番64-2225-11
1本
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
寸法(mm)3
商品構成単品
アズワン品番64-2225-14
1本
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
商品構成単品
アズワン品番64-2222-68
1パック
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
寸法(mm)2
商品構成単品
アズワン品番64-2225-12
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
寸法(mm)1.27
商品構成単品
アズワン品番64-2225-10
1本
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
全長(mm)133~193
商品構成セット品
アズワン品番64-2225-06
1セット
¥8,330
税込¥9,163
翌日出荷
全長(mm)133
先端寸法(mm)0.89
商品構成単品
アズワン品番64-2225-09
1本
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
商品構成単品
アズワン品番64-2222-69
1本
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
寸法(mm)0.7
商品構成単品
アズワン品番64-2225-08
1本
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA552FA-1
セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート
仕様回転グリップキャップで素早く回せます。ESDハンドルのHex keyドライバー
軸長(mm)40
商品構成単品
アズワン品番64-2225-04
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-70
1本
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ