287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。
全長(mm)125 質量(g)53 切断能力(mm)1以下 バネ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105 質量(g)40 材質SGT・SCM415(セットピン) 呼び寸法(mm)100
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)123 質量(g)60 頭部厚(mm)6 頭部幅(mm)12 先端長(mm)11 柄幅(mm)50 切断能力(mm)プラスチックΦ3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 口先長(mm)9.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先が薄刃仕上でプリント基板やプラモデルのランナーのカットなど狭いスペースでの精密作業に適しています。
全長(mm)120 バネ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

NP-05 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm)123 仕様ばね付 トラスコ品番368-8089 材質高炭素鋼 質量(g)65 刃部硬度HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線0.8 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm)125 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1370 寸法(mm)122 全長(mm)122 質量(g)65 刃形薄刃 寸法a(mm)12.0 寸法b(mm)7.0 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8 寸法c(mm)25.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]マルチ精密ニッパー
セット内容本体×1 材質 寸法(mm)125×90×9.5 刃部硬度HRC54-62 切断能力(Φmm) 銅線1.0 長さ(mm)120
1個
500 税込550
当日出荷

マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 硬度HRC57(刃部)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

精密ホビー用として開発され、刃先の先端が鋭く、細かいパーツの切断加工に最適です。
全長(mm)125 質量(g)58 切断能力(mm)2以下 バネ
1個
1,198 税込1,318
欠品中

小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。 全長(mm)106 仕様ばね付 トラスコ品番365-5024 質量(g)58 刃形ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 切断能力(Φmm) より線2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

スリーピークス精密ニッパー 130mm
寸法(mm)130 トラスコ品番475-4158 全長(mm)130 質量(g)90 切断能力2mm2(より線) 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大8 質量(g)72 刃部硬度55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
889 税込978
当日出荷

1式
12,980 税込14,278
7日以内出荷

静電気対策仕様。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。 全長(mm)138 仕様ばね付、エラストマーグリップ付 トラスコ品番369-4241 質量(g)65 刃形ストレート刃 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.3
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷


特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
12,600 税込13,860
翌日出荷

航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
1丁
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
8,290 税込9,119
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
7,900 税込8,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,830 税込9,713
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。安全ストッパー付き薄型。
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷



1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

1丁
9,798 税込10,778
4日以内出荷


1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
1丁
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)