82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
749 税込824
当日出荷

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり
1個ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 長さ(mm)25 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92 頭部形状 寸法k(mm)(最大)6.44~5.96 寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52
1個
629 税込692
翌日出荷

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 3 x 0.5 mm。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 145 mm。ブレード仕上げ = クロム。ISORYLドライバ(精密加工のブレード付き). ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用) 凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード クロムめっき、研磨仕上げ
先端形状マイナス 商品構成単品
1個
739 税込813
8日以内出荷

1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)123(ケース含む) 種類セット品 材質(軸) ケース寸法(mm)80×130×20 先端形状マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
899 税込989
当日出荷

時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 材質(グリップ)スチール セット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5 質量(g)114 種類セット品 材質(軸)S45C ケース寸法(mm)72×130 本数6 商品構成セット品 刃先マグネット
1セット(6本組)
639 税込703
当日出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。 その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6 付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1 材質ケース:PP、ハンドル:アルミニウム合金、ビット:カーボンスチール ブラック 質量(g)約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約155×67×15.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナス+プラスドライバー(ケース入り)
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィットします。表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズを表示。作業に適したドライバーをすぐに識別できます。高級な素材の使用し、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
トラスコ品番689-4444
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 質量(g)118 先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじプラス・マイナスネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1式
2,598 税込2,858
当日出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)3 商品構成セット品 ハンドル幅(mm)11
1箱(50本)
27,880 税込30,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 2 x 0.4 mm。刃の長さ = 40 mm。全体長さ = 110 mm。ブレード仕上げ = クロム、研磨。ISORYLドライバ(精密加工のブレード付き). ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用) 凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード クロムめっき、研磨仕上げ
商品構成単品
1個
889 税込978
5日以内出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60 トラスコ品番371-3644 適合機種ハイオス製 軸径(Φmm)5 先端サイズ5 先端形状マイナス(-) 呼称D76 本数1 両頭機能片頭
1セット(10本)
2,998 税込3,298
翌日出荷

精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm)4 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20.5 材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷

国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)14 材質(軸)工具用特殊鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業に セット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2 寸法(mm)100×193×26 質量(g)101 先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2 先端形状プラス・マイナス 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット
509 税込560
当日出荷

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メガドラ細軸ドライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途精密機器などの精密ネジ回しに。 材質(グリップ)PP、TPE 軸径(Φmm)4(先端) 種類精密ドライバー/電工ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途精密ネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセット
軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業に セット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0 寸法(mm)100×193×26 質量(g)101 先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0 先端形状プラス・マイナス 商品構成セット品
1セット
499 税込549
当日出荷

ジオン公国軍のメカニック達がモビルスーツの整備に愛用したドライバーをモチーフにした、差し替え式2WAYドライバー。ガルマ・ザビ大佐率いる地球方面軍、その第2地上機動師団の一般兵たちに支給されたモデルをイメージ。 軸を引き抜いて差し替えることで+1、+2、+3、-6の4つのネジサイズに対応できる。これ一本で一般的なネジすべてに対応。 すべりにくくしっかりとネジにトルクを伝えるクッショングリップを採用。グリップエンドにはジオン公国エンブレムがあしらわれている。 レーザーマーキングによって軸部分に機能説明や警告事項・ジオニック社のロゴ・メカニックチームのサインなどを精密に刻印。 軸先端部分にはマグネット加工を施し、ネジなどの保持が可能。細かなネジの落下などを防ぎ、作業性を向上させる。
用途一般的なサイズのプラスネジ・マイナスネジの脱着に最適 適合年齢(歳)15以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×196×37(軸含む)、74.5×6×62(仕切り板1枚) 質量(g)約86 軸長(mm)約135 軸太さ(mm)6.35(軸対辺) 材質グリップ本体:ポリプロピレン樹脂、グリップラバー:エラストマー樹脂、軸:カーボン鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷