本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。
材質ステンレスSUS410
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)145
刃長(mm)30
材質ステンレススチール
切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2591
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています
デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。
このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。
全長(mm)145
材質ステンレス
刃長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.2~0.3
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2583
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
全長(mm)145
刃長(mm)35
エスコ品番EA540MA-2B
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)SK-5
材質(柄部)アルミニウム削り出し
硬度HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
極細刃で細かなものを精密にカットするのに最適な高精密ハサミです。スイスで製造された高品質な精密ハサミです。
用途布や繊維、紙などの精密さを必要とする細かな切断に。
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)118
エスコ品番EA540ME-24
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
全長(mm)100
刃長(mm)30
刃先形状直刃
材質(刃)スチール(ニッケル)
アズワン品番64-7867-79
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)
仕様SCISSORS
全長(mm)115
アズワン品番2-539-11
1本
¥5,150
税込¥5,665
当日出荷
1セット(5丁)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)120
刃長(mm)10
材質ステンレススチール
切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)240
刃長(mm)105
トラスコ品番478-9920
材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン
質量(g)138
刃厚(mm)3.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1044
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全長わずか35mmで親指と人差し指でつまむだけで切ることができます。
服の解れた糸のカットや袋の開封などに便利です。
キャップとストラップ付きで持ち運びに便利です。
用途携帯用に。
全長(mm)35
刃長(mm)7
質量(g)5
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ABS樹脂
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス
色黒
奥行(mm)8
良く切れます!!
用途紙・布・革はもちろん、薄板(トタン・真鍮・アルミ等)や線材、金網なども楽々切断可能。ホビーや日曜大工、園芸など幅広く使うことができます。
全長(mm)145
質量(g)70
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)200
刃長(mm)88
トラスコ品番444-4639
材質ステンレス鋼(SUS420相当)
質量(g)105
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
折り畳み式で携帯に便利!キーホルダーとしても使えます。
全長(mm)(使用時)65
刃わたり(mm)17
材質(刃先)420T-2ステンレス、(本体)ABS樹脂
質量(g)6.5
全長×幅W×厚さ(mm)44×16×10
全長(mm)120
仕様鋼材金切り直
材質ステンレス(S45C)
質量(g)50
アズワン品番3-9209-05
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
全長(mm)100
刃長(mm)30
刃先形状そり刃
材質(刃)スチール(ニッケル)
アズワン品番64-7867-80
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
世界的に有名な切り絵アーティスト『蒼山日菜』が監修した切り絵用はさみ。極薄刃とシャープな刃先で切る抵抗を軽減させるとともに、切断物を美しく仕上げます。また、シャープな刃先で細かなカット作業が思い通りにできます。指にフィットするよう設計されたハンドルは、刃先をコントロールしやすく安定した作業ができます。職人が一丁一丁手作りで調整しているMADE IN SEKIで、ハンドクラフターに愛用されるにふさわしいはさみです。これから切り絵を始める人にも。
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)105
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
針がはずれにくいロック式機構のピンのヘッドをカバーでつつみ、安全性をさらに高めました。針がカバーからはずれる心配がなく、安全に気を使う赤ちゃんやお子様の衣類、ふとんカバー・毛布・シーツなどに安心して使えます。ロック機構と安全カバーのWで安全性が高いピンです。
用途色々な用途に。
トラスコ品番166-3212
材質ピン:ステンレス鋼、ヘッド:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン
全長(mm)55
色カバー部分:白
1パック(4本)
¥279
税込¥307
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ