ナイロン繊維などの滑りやすい繊維素材が切りやすいギザ刃になっています。
用途ナイロン繊維の切断に使用できます。
質量(g)70
材質/仕上刃:SK材、ハンドル:樹脂製
全長(mm)170
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス
色黒
奥行(mm)8
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ
用途超硬金属・ガラス・七宝・包丁・ハサミ等の精密研磨
全長(mm)170
仕様グリップ付
関連キーワード