45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密バイス
エコ商品
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類精密バイス 最大口開き(mm)90 口幅(mm)63 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-3
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。 材質SK-2 材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60) 直角度(±mm以内)0.005/100mm 硬度HRC56~58 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。 バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370) タイプ標準タイプ 溝幅(mm)16
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密極小バイス
精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
最大開き(mm)10(口金) 幅(mm)18(口金) 深さ(mm)8(口金) 質量(kg)0.07 精度平行度/直角度:0.0015mm以内 材質ダイス鋼(SKD11) 硬度HRC63°(焼入)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)50 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AL-2
1個
105,900 税込116,490
翌日出荷

VERTEX(バーテックス)精密バイス
硬度HRC54±2 平行度(mm)0.005/100以内 直角度(mm)0.005/100以内
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類精密バイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)50 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-21
1個
33,100 税込36,410
翌日出荷

コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。 トラスコ品番208-3162 セット内容六角レンチ 全長(mm)120 材質/仕上ステンレス(SUS440) 質量(kg)1 全幅(mm)27 直角度(mm)±0.002/100以内 全高(mm)85 平行度(mm)±0.002/100以内 口開き(mm)55 口深(mm)25 アズワン品番64-8775-42
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
材質S45C 熱処理焼入 表面処理黒染め
1セット(2組)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質SK-2 直角度(±mm以内)0.005/100mm 硬度HRC56~58 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。 バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。 フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。
用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。 トラスコ品番206-6037 セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ 全長(mm)270 材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2 質量(kg)6.8 全幅(mm)75 全高(mm)65 最大締付力(kN)16 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)30 アズワン品番64-8539-96
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ファーステック精密油圧バイス
仕様最大把握力:1500kgf 付属品専用クランプ2個 材質工具鋼 直角度(mm)0.008/100以内 平行度(mm)0.005/100以内 寸法I(mm)M10 硬度(°)HRC52-58
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
標準ガイドブロック幅(mm)14 締付力(kN)30 付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式 寸法D(mm)82 寸法F(mm)90 寸法J(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D 質量(kg)3.9 L170 材質(本体)SCM440 タイプフェノール樹脂製 S49.7 クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20 許容締付トルク(N・m)100 寸法P1120 寸法P2120
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1セット(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54) セット内容六角レンチ 全長(mm)182 全幅(mm)110 直角度(mm)±0.02/100以内 平行度(mm)±0.02/100以内
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類精密バイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)70 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AV-11
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

イーグルクランプねじ式クランプ
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ 引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース 材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材) 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70 口幅(mm)70 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~75の範囲 口高(mm)40
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。こちらの製品はマシンバイス(スクリューロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68 口幅(mm)73 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~115 9段階 口高(mm)35
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 全幅(mm)125 全高(mm)89 最大締付力(kN)32(推奨) 口幅(mm)123
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 種類アングルバイス 最大口開き(mm)17 口幅(mm)16 口深(mm)8 主な用途精密加工作業 トラスコ品番809-6212 セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 幅(mm)20 全長(mm)30 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上 高さ(mm)20 質量(g)130 クランプ最大口開き(mm)17
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ナベヤ薄型パラレルブロック
エコ商品
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付 寸法C(mm)8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スリーピークス先細トラスねじバイス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。 適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm 全長(mm)165 質量(g)170 材質(頭)S58C 口幅(mm)9 硬度HRCくわえ部:54~60 アズワン品番64-3672-55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マンヨーツール刃物取付台
ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
1台
17,880 税込19,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 50mm。ジョー開口 = 35mm。ジョー深さ = 30.5mm。取付け = ボルト、クランプ。重さ = 1kg。。RS Pro 精密機械作業台バイス. RS Pro のこの機械工用ベンチバイスは、あらゆる機械的 / 電気的部品をクランプして固定するのに最適です。ベンチバイスは、ドロップ鍛造構造を採用し、重要な保持に最適です。 RS Pro の Durable バイスはスチール製で、 360 ° 回転する使いやすいベースで、作業時に正しい角度で使用できます。バイスのジョーは高品質の硬化鋼製で、動力作業でも最大限の耐久性が得られます。. 特長と利点. 精密なクランプに最適 作業台に固定して、精密作業を可能にします 機械部品や電気部品に使用可能 ジョー容量は 50 mm と 75 mm です 360 ° 旋回ベースにより、最適な動作角度を実現 硬化及び耐性加工が施された高品質ジョー 小さなアンビルを備えたダイ鍛造のリアジョー 電力作業に使用できます. 用途. 作業場 モデルメーカー 愛好家 DIY愛好家 ガレージ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

マンヨーツール刃物取付台
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT30/LF-TBT30の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)4.36 寸法H(mm)137.5 寸法D(mm)110 寸法T(mm)8.5 寸法W(mm)186 テーパーNo.BT30/2面拘束 寸法P1(mm)71 寸法P2(mm)91 設置形態2-WAY(縦・横)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 75mm。ジョー開口 = 45mm。ジョー深さ = 37.5mm。取付け = ボルト、クランプ。重さ = 1.8kg。。RS Pro 精密機械作業台バイス. RS Pro のこの機械工用ベンチバイスは、あらゆる機械的 / 電気的部品をクランプして固定するのに最適です。ベンチバイスは、ドロップ鍛造構造を採用し、重要な保持に最適です。 RS Pro の Durable バイスはスチール製で、 360 ° 回転する使いやすいベースで、作業時に正しい角度で使用できます。バイスのジョーは高品質の硬化鋼製で、動力作業でも最大限の耐久性が得られます。. 特長と利点. 精密なクランプに最適 作業台に固定して、精密作業を可能にします 機械部品や電気部品に使用可能 ジョー容量は 50 mm と 75 mm です 360 ° 旋回ベースにより、最適な動作角度を実現 硬化及び耐性加工が施された高品質ジョー 小さなアンビルを備えたダイ鍛造のリアジョー 電力作業に使用できます. 用途. 作業場 モデルメーカー 愛好家 DIY愛好家 ガレージ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

マンヨーツール刃物取付台
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT50/LF-TBT50の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)10.9 寸法H(mm)192.5 寸法D(mm)152.5 寸法T(mm)11 寸法W(mm)242 テーパーNo.BT50/2面拘束 寸法P1(mm)112 寸法P2(mm)116 設置形態2-WAY(縦・横)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

マンヨーツール刃物取付台
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT40/LF-TBT40の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)4.38 寸法H(mm)137.5 寸法D(mm)115 寸法T(mm)8.5 寸法W(mm)186 テーパーNo.BT40/2面拘束 寸法P1(mm)71 寸法P2(mm)91 設置形態2-WAY(縦・横)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

サンフレックススイベルバイス
精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。
用途各種ワーク材の固定に使用します。 口幅(mm)バイス/78 材質アルミダイキャスト 寸法(mm)テーブルクランプ部/最大50 質量(g)850 バイス能力(mm)55×深さ30
1台
5,298 税込5,828
欠品中