42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(50個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

材質ステンレス ねじピッチ(mm)0.7 寸法d(mm)4 頭部形状丸皿小頭 寸法f(mm)0.3 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。
用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用アソート ビットセット
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側が折れても反転して使えます。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。 セット内容10本 軸径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)スタンダード ビット
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビット
RoHS
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(2本)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
種類段付 先端形状プラス(+) 本数1 熱処理区分H級 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)スタンダード ビット
RoHS
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
材質特殊鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 熱処理区分H級 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)スタンダード ビット マイナス 2本組 6.0×65
RoHS
精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途充電・電動ドライバー用ビットとして 寸法(mm)(-)6.0×65 全長(mm)65 本数2本 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット
419 税込461
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)スタンダード ビット
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本組)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。
用途精密部品・基盤などの穴あけに 能力(mm)(コレット)0.1~3.2 全長(mm)82 仕様1本ドリル刃付 トラスコ品番858-7913 材質/仕上真鍮/クロムメッキ 材質(本体)真鍮 質量(g)54.8 種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 動画あり
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に 仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5 質量(kg)0.48 能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本 最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5 機能電源自動停止機能、オートストップ機能 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。
用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど 材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼 全長(mm)75 材質(本体)真鍮 種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス、ネジ等の拾い集めに。鉄、非金属の選別作業に。手持ちのレバーを引くと、吸着物が離れます。注意1:本製品は、磁石が付いておりますので、コンピュータ、時計、精密機器、方向コンパス等の磁力により、障害をきたす場合がございますので、注意してご使用ください。注意2:重量物の移動、持ち上げ用ではございませんので、用途外使用はしないでください。注意3:対象物の大きさ、鉄板の厚さ、塗料の厚さにより、うまく機能しない場合がございますので、確認してからご使用をお願い致します。
用途ビスやネジ等の拾い集めに 仕様LED簡易ライト付 使用方法手持ちレバーを引くと吸着物が離れます 直径(Φmm)マグネット部:約90 耐荷重(kg)最大約4
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数5~7 刃厚(mm)1.25
1袋
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 全長(mm)225 山数5~7 本体寸法(mm)25×225×1.25 有効長(mm)195 切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物) 刃厚(mm)1.25 モデルS1169XHM
1袋(3本)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数5~7 刃厚(mm)1.25
1袋(10本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムテートリマツSUS掛け名人
洗浄用具・清掃用具用ラック。オールステンレスなので錆びずクリーンな環境に最適。食品加工工場、製薬工場、精密機械工場に最適。90度の山が特徴/山があることで洗浄用のブラシ、モップが壁面に触れずに壁を汚しません。取付用ステンレスタッピングビス入り
材質18-8ステンレス
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)