精密ドリルチャック
精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。
- 用途
- 精密部品・基盤などの穴あけに
- 仕様
- 1本ドリル刃付
- トラスコ品番
- 858-7913
- 全長(mm)
- 82
- 材質/仕上
- 真鍮/クロムメッキ
- 材質(本体)
- 真鍮
- 質量(g)
- 54.8
- 種類
- ピンバイス
- 主な用途
- 穴あけ作業
- 能力(mm)
- (コレット)0.1~3.2
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バイス/クランプ/ハンドプレス の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27






















