913件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質SUJ2 硬度高周波焼入,58~60HRC 寸法T(mm)8(0~-0.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1本
189 税込208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(18個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様エッジの深さ(a):3μm 材質純度99.9%のニッケル 直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1 厚さ(μm)(基板t)20±5 公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
1個
8,910 税込9,801
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差m5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77 税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

全長(mm)140 仕様先端極細型 トラスコ品番859-1976 材質ステンレス
1本
479 税込527
当日出荷

全長(mm)100 仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1 トラスコ品番859-1993 材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
1セット(7本)
2,498 税込2,748
当日出荷


靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差+0.005~+0.010 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16 税込18
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途極細平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜きとり作業に! 精密機器・電子機器・オーディオ・パソコン・機械模型・ラジコン・プラホビーなどの各種ピンの取り外しに! 材質軸:スチール(ニッケルメッキ処理)、ポンチ:SWCバネ鋼(硬度HRC30) サイズ(mm)Φ2
1個
589 税込648
3日以内出荷


1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]精密ピンセット
細かい作業に便利なピンセット!細かい作業に便利なピンセット!
材質ステンレス
1本
237 税込261
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細 材質特殊鋼
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PTZ-02 精密ピンセット エンジニア 動画あり
つまみ荷重65gで非常に軽く指が疲れません。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けません。
用途先端が極薄で狭隣接部品や極小チップの取り扱いに最適。 全長(mm)120 先端0.5mm(丸型) トラスコ品番326-7890 材質SUS304 幅(mm)9 質量(g)15 アズワン品番1-6948-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷


一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています 材質DUMOXEL
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端が鋭くなっていますので精密部品の保持に最適です。
全長(mm)110
1個
599 税込659
当日出荷

ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。細い先曲りで視界が広く作業に便利。SUS302
全長(mm)115
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 非磁性です。
用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に 材質ステンレス
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密組立て作業に。 全長(mm)140 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
アズワン品番1-8186-01 材質SA(耐酸性ステンレス) 全長(mm)140
1本
5,790 税込6,369
当日出荷

材質は非磁性のステンレス。ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。先端部はつや消し仕上げ。部品をつかみやすい先端部。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細丸型の先端部の幅は約2mm。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性、耐酸性のステンレス。
全長(mm)120 トラスコ品番835-5179 質量(g)21 先端幅(mm)2
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。先端は非常に鋭い、No.3Cタイプ。SUS302
全長(mm)110
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密な組立て作業に。 全長(mm)140 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。柄幅が広く強い先端、AAタイプ。SUS302
全長(mm)125
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。先端部が細長く鋭い。SUS302
全長(mm)110
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。 全長(mm)115 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.10 先端幅(mm)0.17
1本
9,998 税込10,998
当日出荷