33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 種別精密
1セット(5本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。 柄径(Φmm)3 適合材各種金属
1箱(1本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状平コバ丸 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)精密ヤスリ 5本セット
平型、半円、丸、角、三角のヤスリの5本セットです。
セット内容X0301、X0302、X0303、X0304、X0305 形状平型、半円、丸、角、三角 目の粗さ標準 入数(本)5
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

精密作業、彫金、アクセサリー等の製作に適した5種類
用途鉄、軽金属の研削加工に 適合材鉄、軽金属
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

平コバ丸タイプです。1パック3本入りです。
形状平コバ丸 厚さ(mm)1 刃長(mm)65 全長L(mm)140 サイズ(mm)【刃】平コバ丸5 入数3
1パック
7,798 税込8,578
3日以内出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 形状平型 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。
全長(mm)140 粒度#240 形状平・半丸・丸・四角・三角 材質(グリップ)PVC 材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
1セット(5本)
499 税込549
当日出荷

収納ケース付
用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。 高さ(mm)(ヤスリ部)95 全高(mm)140
1本
849 税込934
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状平、半丸、丸、角、三角 セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407
1セット(5本)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 粒度150 適合材金属・樹脂 形状 材質(本体)S45C
1パック(3本)
549 税込604
当日出荷

ダイヤモンドパウダーを電着させているので目詰まりしにくく鋼付刃物や難削材でも加工が出来ます。
用途工作や細工、ガラス加工などに セラミック、超硬金属などに 形状丸・四角・三角・半丸・平 全長(mm)140 適合材ガラス、セラミック、超硬金属
1セット
889 税込978
当日出荷

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
ヤスリの長さ(mm)160 ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン 動画あり
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本とはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
セット内容RA2701・RA2702・RA2707・RA2710・RA2708 全長(mm)205 ヤスリの長さ(mm)90 ヤスリ部形状平・半丸・三角・丸・角
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
ヤスリの長さ(mm)140 目の粗さ#4 ヤスリ部形状平、半丸、先細、三角、角、丸 セット内容RA2051、RA2505、RA2606、RA2507、RA2508、RA2510 粒度4
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス タイプ5本組 刃長(mm)80
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。 全長(mm)140 全幅(mm)6 厚さ(mm)5 質量(g)10 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状セット(平・半丸・丸・角・三角) 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す 適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど 全長(mm)220 有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長) 角柄
1本ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能 軸径(Φmm)3 全長(mm)85 有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
1本ほか
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

精密仕上げ用 上目140の細かさ。 金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ。 縫製ケース入。
質量(g)60 ケース寸法(mm)60(W)×210(H)mm 適合材貴金属 硬度HRC62
1セット(5本組)
7,498 税込8,248
当日出荷

バローべハビリス
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。精密仕上げに必要な品質を兼ね備えた理想的な形状です。収納袋入り
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材 形状5種セット 刃長(mm)105 全長(mm)215 セット内容平、半丸、丸、角、三角 各1本
1セット(5本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)