商品豆知識
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100
質量(kg)1.1
直角度(mm)±0.005
平行度(mm)±0.003/100
セット数5組
高さ精度(mm)±0.005
1セット
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。
S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。
丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
平行度(mm)0.005
仕上処理総研磨仕上げ
厚さ(mm)6.8
高さH(mm)26
長さL(mm)120
トラスコ品番837-8036
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
トラスコ品番437-9594
セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚
材質/仕上スチール(S45C)
質量(kg)11.6
硬度HRC45前後
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
焼き入れ総研磨済
付属品ケース
材質合金工具鋼
硬度HRC52~58
平行度(mm)±0.005
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01
材質S50C
寸法C(mm)8
熱処理焼入HRC47~53
RoHS指令(10物質対応)対応
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付
寸法C(mm)8
寸法D(mm)3
寸法E(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)4.6
高さH(mm)34
長さL(mm)150
トラスコ品番732-2453
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)13
高さH(mm)14
長さL(mm)100
トラスコ品番732-2224
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm)±0.02
平行度(mm)±0.005/100
高さ精度(mm)±0.01
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。
バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材
表面処理黒染め
平行度(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)5
高さH(mm)6
長さL(mm)100
トラスコ品番732-2500
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
厚さ(mm)12.6
高さH(mm)44
長さL(mm)200
トラスコ品番732-2216
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
花崗岩を使った精密パラレルバーです。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
四面が精度面となっています。
用途平行台として
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)7
高さH(mm)8
長さL(mm)100
トラスコ品番732-2585
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
厚さ(mm)11
高さH(mm)12
長さL(mm)100
トラスコ品番732-2194
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
厚さ(mm)9
高さH(mm)10
長さL(mm)100
トラスコ品番732-2640
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に
材質S45C
精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5
仕上4面研磨仕
平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013
硬度HRC45
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法1000
質量(kg)73.5
平行度(μm)20
長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879,800
税込¥967,780
30日以内出荷
材質S50C
寸法B(mm)50
熱処理焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)対応
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。
材質花崗岩
ケース無
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法150
質量(kg)6.5
平行度(μm)8
長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100
公差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥86,980
税込¥95,678
23日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法300
質量(kg)10
平行度(μm)10
長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
23日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法600
質量(kg)32
平行度(μm)10
長さL×高さH×幅W(mm)600×150×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
関連キーワード