精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長1790mm
質量(kg)7.8
内径(Φmm)脚頭:68
外径(Φmm)脚頭:160
全縮(mm)1100
脚頭形状平面
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。
新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753
質量(kg)6.7
色オレンジ
全縮(mm)1092
定芯桿5/8inch
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56
脚頭形状平面
マイゾックスコード222053
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
デュアルロックにより脚部を確実に固定。
始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー
材質木製
全長(mm)1691
質量(kg)8.2
色オレンジ
全縮(mm)1090
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56
マイゾックスコード222058
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ)
大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。
マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。
ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710
質量(kg)4.2
色オレンジ
全縮(mm)1060
軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45
トラスコ品番327-4128
材質アルミ合金
質量(kg)4.2
縮長(mm)1040
脚頭形状球面
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508
定芯桿5/8インチ
材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
質量(kg)3
頭部形状(脚頭)球面
収納時寸法(mm)924
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mm
トラスコ品番807-2582
質量(kg)4.2
色イエロー
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
アルミに比べて熱膨張による変化が少なく、高精度測量には欠かせない三脚です。高精度の測量に従来品との違いを発揮。木材にこだわり、収納時に手を挟まない。独自の設計を取り込みリニューアル。
全長(mm)1700
全縮(mm)1085
全伸(mm)1700
全縮時1060mmまでの三脚を収納
三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。
エレベーター三脚などに最適。
底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に
外径(Φmm)220
仕様一般三脚用
マイゾックスコード211057
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高精度の測量に従来品との違いを発揮。 。木材にこだわり、収納時に手を挟まない 独自の設計を取り込みリニューアル。
適合機種精密木脚用
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
熱膨張の少ない木製の脚部は高精度測量に適しています。
質量(kg)6.5±10%
直径×長さL(Φmm×mm)【単品】脚頭160×全縮1090~全伸1710
全長(mm)1700
定芯桿35mm
トラスコ品番246-5698
質量(kg)4.2
ねじ径(mm)35
縮長(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70
脚頭形状平面
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2583
質量(kg)4.2
色イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま。移動可能でRTK測量に最適。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー
寸法(mm)全縮時:1014
全長(mm)1,662
質量(kg)5.2
色(本体)マイゾックスレッド
素材(本体)木製
径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
移動時の負担を軽減する軽量化を実現。木製ならではの精密性を確保。ねじれ・振動に強い安定性を強化。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カ
寸法(mm)全縮時:1014
全長(mm)1,662
質量(kg)5.2
色(本体)マイゾックスレッド
素材(本体)木製
径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿5/8インチ
材質アルミ合金
ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛種別片面
材質(カバー)PVC
材質(ケース)ABS
爪部0点補正移動爪
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径5/8インチ
材質本体:アルミ
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚
全長(mm)1675(全縮時1000)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66
仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm
トラスコ品番819-9564
適合機種TT-027/DT-214
質量(kg)約4.1
外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160
本体質量(g)4100
脚頭部クランプブラケット機構
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚
軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。
丸パイプ採用
丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)1700
付属品スパナ
材質アルミ製
質量(kg)3.9
クランプMX型ブラケット機構
全縮(mm)1030
ISO規格12858-2
定芯桿取付MX型脱落防止機構
0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。
校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。
プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
質量(g)約95
使用温度範囲(℃)0~50
精度(%)±2フルスケール
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175
測定範囲(μS/cm)0~99.9
温度補償(℃)10~40(自動)
校正手動で1点校正
電池LR-44型ボタン電池4個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード