現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。
ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。
基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。
常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。
状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。
ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。
マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26
バックライト有
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)約285
電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力SDカード/USB出力
使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式壁掛け/卓上式
測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応
別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
レベルニック用の平面度測定ソフトです。
言語表記は英語です。
従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。
インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。
入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。
有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして
対応OSXP、Vista、7、8、10
言語表示英語
1枚
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)-30~50
最小目盛1hPa・1mmHg・1℃
測定範囲(hPa)905~1055
測定範囲(mmHg)680~790
温度誤差0.1hPa以内(0~30℃)
0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。
測定範囲気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m
質量(g)約100(本体のみ)
電源単3乾電池2個またはACアダプタ(付属)
精度±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃
分解能気圧:0.01hPa高度:0.1m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×20×115
1個
¥169,800
税込¥186,780
12日以内出荷
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属
質量(g)約260(箱含む)
電源不要
精度±2hPa
本体寸法167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40
測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050
表示単位2hPa
材質(外枠)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)690
寸法(mm)Φ158×50(D)
温度(℃)0~50
測定範囲(hPa)930~1070
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-30~+80
本体寸法(mm)約66×68×25
精度±5%±20m以内
高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50
測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5
材質(外枠)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。
ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。
登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途野外作業の高度測定
付属品吊り下げストラップ、コンパス、温度計
寸法(mm)85×70×28
質量(g)約82
温度範囲(℃)-20~50
気圧(hPa)620~1040
高度(m)0~5000
マイゾックスコード221188
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離
電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)
仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
寸法(mm)55.5×37.5×18.5
質量(g)28
電源リチウム電池CR2032×1
時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0 ~199.9
距離(km)(積算)0~99999
バックライト無
走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9
平均速度(km/h)0.0~199.9
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)
精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(時計)最大±1分/月
データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
レベルニック用の平面度測定ソフトです。
従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。
インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。
入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。
有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして
対応OSXP、Vista、7、8、10
言語表示日本語
1枚
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度0.0~199.9km/h
走行距離(km)0~999.99
平均速度(km/h)0.0~199.9
最高速度(km/h)199.9
走行時間0:00':00"~9:59':59"
距離(km)(積算)0~999.99
色クリア/黒
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算
仕様計算+簡易CAD
メモリー512MB以上※データによっては増設が必要
解像度1024×768以上
使用CPUintelPentiumIII600MHz以上
OSWindowsVista/7/8
マイゾックスコード218300
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
仕様(ターゲット)クロス線
付属品電源(TS-EP2)、ACアダプタ
質量(kg)(本体)3.2、(コントローラボックス)0.8
電源AC100V 50/60Hz 0.35A
ケーブル長(m)1.8
光源白色LED照明
目量1'
望遠鏡:倍率12×
照明明視野
対物レンズ有効径(mm)37
焦点距離(mm)300
合焦距離∞~1050mm
1個
¥299,800
税込¥329,780
42日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
厚さ(mm)30
表面処理磨き仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
関連キーワード