光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。
用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除
寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40
質量(g)85
駆動方式挿入時自動清掃
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。清掃紙に強く押し付けず、軽い力で清掃が可能です。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除
質量(g)75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)
駆動方式スライド方式
適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) ※APCの場合、ステップフェルールには未対応
RoHS指令(10物質対応)対応
連続使用回数500回以上
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。清掃布を搭載しており、APCステップフェルールの清掃が可能です。清掃方向によってコネクタのキー方向が異なります。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換が不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)
駆動方式スライド方式
適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続使用回数500回以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。
LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。
帯電素材ボディーを採用しています。
約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)W66×D88×H28
アズワン品番64-0860-42
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。
また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、
約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。
付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)
タイプカートリッジ交換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。
本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様【拭き取り回数】400回以上
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85
RoHS指令(10物質対応)対応
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ
コネクタFCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状FCコネクタ
変換タイプメス - メス
コネクタ1FCコネクタ
コネクタ2FCコネクタ
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。
ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。
ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
通常使用で400回までクリーニング可能です。
MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング
仕様メス型対応
トラスコ品番836-7326
質量(g)181
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。
特に小型な本体は、狭隙空間の光コネクタポート清掃が可能です。
アタッチメントを後端に装着すると、奥まった光コネクタポートも清掃できます。
付属のアタッチメントを先端に装着すれば、プラグのフェルール端面も簡単にクリーニングができます。
長さ(mm)本体:104、アタッチメント装着時:113、アタッチメント後端装着時:167
タイプ使い切り
RoHS指令(10物質対応)対応
芯数12、24
仕様【標準清掃回数】600回以上
適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)
タイプ使い切り
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51
対応コネクタMPO、MTP(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1式
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)
寸法(mm)170×Φ13.5
質量(g)88(電池含む)
電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間)
動作温度0~40℃
保管温度(℃)-20~60
特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書
測定範囲-70~+10dBm
質量(g)約282(電池含まず)
表示方式ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183
設定方式Reference(基準値)設定
対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
単位dm、dBm、uW
使用電池単三乾電池×3本
測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625
適合ケーブル光ファイバケーブル
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード