25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミキサー使用に耐えられる強度を持ち、取手とフタハズレ防止機能が付いています。
ブルー タイプフタ付き
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)糊バケツ
蓋付の万能バケツです。 取っ手で蓋をロックするタイプで持ち運びしやすく衝撃強度にも優れています。
容量(L)56 ブルー 高さ(mm)540 径(Φmm)450
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

蓋を閉めてロックするタイプのため持運び易い設計です。 倒れても容易にはずれる事が無く、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。 本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。 衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。 蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。 食品の保管も出来ます。
材質ポリエチレン ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤヨイ化学レギュレーター
半透明の容器表面に壁紙施工用接着剤ルーアマイルドを水で希釈する際の規定線を表示してありますので、最良の希釈率が容易に分かり、常に最適な状態で壁紙が施工できます。また、半透明のため、容器内側からも規定線が確認できます。 メーカー糊付機専用自動糊供給機サプライポンプを収納できる収納トレー(別売)がセットできます。
容量(L)40 セット内容本体、フタ 外形寸法(mm)本体のみ(ハンドル部除く)約Φ380×高495、フタ装着時(ハンドル部除く)約Φ385×高500
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

ヤヨイ化学ポンポンバケツ
7kg程度までのパテを一度に練りたい場合に最も適したバケツです。使用後、中に固まった残材を外から軽くたたくだけで簡単に取ることができます。パテの他、セメント、糊、塗料等の練り合わせ、溶解にご使用ください。こびりつきにくく、洗浄が容易です。
用途パテ・セメント・糊等の練り合わせ、溶解 容量(L)14 外形寸法(mm)約Φ330×260
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ヤヨイ化学万能桶
バケツ側面の凹凸がなく、糊の希釈やかき落としが容易です。 フタ付きですので余った糊はそのまま保管できます。
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。 ハンドル部分にフックホルダーが付いていますので、洗車の際ホースを止めたり、釣りのコマセの杓子が掛けられます。 バケツの本体底部はカーブした形状なので、コマセなどが杓子できれいにすくえます。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム 上部外径(Φmm)302
1個
3,270 税込3,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン 形状丸形
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊付機・バケツ等を洗浄する際、糊を寄せたり、かき落とすのに傷をつけず簡単に落とせます。 目的に応じて三種類のサイズがあります。
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撹拌効率が良く短時間で糊・パテ等の撹拌が可能です。 撹拌羽根が樹脂製ですので軽く、しかもバケツ等の容器を傷めません。
全長(mm)625 外径(Φmm)(羽根)144 チャック径(Φmm)(適合)10.5以上
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

バケツ PP製 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質ポリプロピレン 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倒れても容易にはずれる事が無い様に蓋にはロックが付いているため、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。 本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。 衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。 蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。 食品の保管も出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。 ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000 イエロー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ポリタル
特殊強化プラスチックを使用した衝撃に強い糊容器です。 長時間の糊保管が出来るように完全密封式の50Lと20Lを用意しました。
タイプフタ付き
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)マルチ台車(伸縮式)
容器にあわせて使える便利な台車です。 糊の入ったバケツ、床糊、道具箱などの運搬に便利です。
静止耐荷重(kg)約50
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

使いやすい大きさにカットしたスポンジです。 ジョイント部の糊の拭き取り、糊付機・バケツ等の洗浄に便利で大変経済的なスポンジです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×130×60
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷

掃除用流しや小さなシンクにすっぽり入る、水汲みに適した角型バケツです。 糊箱の洗浄などにも便利です。
容量(L)17 ブルー タイプ角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×279×292
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スポンジ
糊付機のお手入れ、バケツ類の洗浄等に
縦×横×奥行D(mm)130×70×150
1パック(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

使用後、中に固まった残材を外から軽くたたくだけで簡単に取ることができます。 パテの他、セメント、糊、塗料等の練り合わせにご使用ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)