軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
PE製で軽量、扱いやすいです。
UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。
雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適!
シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)縦19.5、横20.5
引裂強度(N)縦287、横213
引張強度(N/50mm)縦508、横454
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.25
色オレンジ
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
防炎性能試験番号BT030045
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色糸入透明
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(m)0.9
厚さ(mm)0.25
トラスコ品番494-8815
形状ビニールカーテン
質量(kg)0.7
色透明
長さ(m)1.8
ハトメ数12個
引裂強度(N)縦40、横50
防炎性能試験番号BT030045
ハトメピッチ(cm)45
引張強度(N/3cm)縦170、横170
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
幅(m)1.8
厚さ(mm)0.25
トラスコ品番754-0281
形状ビニールカーテン
質量(kg)1.2
色透明
長さ(m)1.8
ハトメ数16個
引裂強度(N)縦60、横70
防炎性能試験番号BT030045
ハトメピッチ(cm)45
引張強度(N/3cm)縦190、横190
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
伸度(%)25
タック(ボールNo.)16
主な用途引越し・建築養生用
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)40
特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。
防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
タイプ中毛
種類ローラー
材質(ローラー部)ナイロン
適合塗料防水塗料、高粘度塗料
主な用途塗装用
芯材ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。
生地の種類ウーブン
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。
トラスコ品番337-9225
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色透明
質量(g)200
長さ(m)25
伸び(%)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
10mm単位でサイズの指定が出来ます。
引張強度抜群!
長期使用タイプ(目安:約5年)。耐候性に優れ、いつでもきれい。
用途トラックの荷台を覆ったり、養生用に。
幅(mm)800-10000
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)450
色黒
先端形状セル先
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途軽梱包用
結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。
紙管内径(mm)約75
糸本数(本)縦/横:30/15
伸び(%)10
粘着力(N/10mm)2.92
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)37.1
保持力(分)20
こんなお得な商品も!

クレポリ混撚トラックロープ KPタイプ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ
色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン糸のウーブン生地により、高粘度塗料での「上滑り」や「引っ張り」が無く、スムーズな塗装を実現。
用途防水塗料 等の高粘度塗料に最適
毛丈(mm)13
種類ローラー
穴径(Φmm)6.5
材質(ローラー部)ナイロン
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途防水用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

つづりひも 70cm
モノタロウ
¥209
税込¥230
RoHS指令(10物質対応)対応
食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。
片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。
機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。
日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。
無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。
「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」
用途軽~中梱包
タック(ボールNo.)32
伸び(%)7
保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重)
粘着力(N/10mm)4.65
引張強度(N/10mm)46.1
粘着力(N/25mm)11.63
巻戻し力(N/25mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)44
再生材使用使用
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。
基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途空調ダクトの保護・補修。
各種シート・テントの補修。
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ
仕様両端アイ加工
トラスコ品番367-4037
厚さ(mm)約1.5~2.5
高さ(mm)45
包装形態裸
縦(mm)320
横(mm)55
引張強度(kN[kgf])7.64(780)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.27(130kgf)
1巻
¥609
税込¥670
当日出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低温環境でも優れたシール性能を発揮します。
こんなお得な商品も!

布テープ 中重梱包用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。
巻芯に再生紙を使用しています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中~重梱包用
伸度(%)7(参考値)
タック(ボールNo.)32以上
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4(参考値)
引張強度(N/25mm)127.5
質量(g/巻)500
引張強度(N/10mm)64.0(参考値)
粘着力(N/25mm)11.1
展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値)
保持力(mm/15分)0.3(参考値)
巻戻し力(N/25mm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもが伸び縮みするので、遊びがなくピタッ!と綴じられるストレッチタイプのつづりひもです。強力なPP糸を使用したストレッチ効果があり、綴じやすいつづりひもです。ファイリングする際にひもの結び目と用紙のあいだに遊びができにくく、従来品に比べてきれいに綴じられます。
仕様ストレッチタイプ、セル先
材質ポリエステル糸32本織
長さ(cm)45
引張強度強い
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のスパッタシートよりも長持ちします。
19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした
(※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません)
シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。
引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格
仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用
厚さ(mm)1.2
タイプA種合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。
適合流体水・温水、粉体・粒体
材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)
ピッチ(mm)16.4
使用温度範囲(℃)-10~50
機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有
呼び径(inch)4
許容曲げ半径(mm)360
呼び径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)3240
テープを切った後に出る「1本の糸」。
この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。
しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)
タック(ボールNo.)34
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)13
保持力(mm/15分)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低臭タイプの粘着剤を使用しています。
こんなお得な商品も!

防炎シート メッシュタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様防炎表示者認定番号:CO-900013
形状折りたたみタイプ
タイプ2類
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦18、横21
引裂強度(N)縦71、横70
引張強度(N/50mm)縦584、横530
網目1mm
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎、通気性
ハトメアルミハトメ
延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。
基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途各種養生資材の仮止め、固定用。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.11
長さ(m)25
伸び(%)18
引張強度(N/10mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
延縄などの仕掛け用の親子サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止し、幹・枝が取付やすいサルカンです。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A
温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8
硬化方式湿気硬化
密度1.3(色により異なります)
収縮率(%)(CQP014-1):5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
糸切れ性が良い。
1成分形で取り扱いが容易。
塗料の上塗りが可能。
作業性が良い。
多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)
硬化後に良好な弾性体となる。
衝撃に対して強い。
振動を吸収する。
異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。
仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A
色グレー
温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500
主成分1成分形ポリウレタン
形態ソーセージ
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8
硬化方式湿気硬化
密度1.3(色により異なります)
収縮率(%)(CQP014-1):5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1箱(400mL×20本)
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
2成分形接着剤
高強度な接着性能
プライマーなしで幅広い被着材への良好な接着性
オープンタイムが長い
速硬化性
糸引きやタレが少ない
スポット溶接が可能(未硬化時)
適切な接着厚みで施工できる
熱による硬化促進が可能
低臭気
優れた耐食性
無溶剤
用途ドアパネル、リアボディパネル、ルーフパネル、クォーターパネルなどの高い動的負荷にさらされるパネルボンディングに適しています。
仕様オープンタイム(CQP580-1, -6 / ISO 4587):60分A、ミキサーオープンタイム:30分A、固定時間(CQP580-1, -6):1MPaに到達するまでの時間4.5 時間 A/B、ヤング率(CQP580-1, -6):1900 Mpa、衝撃剥離(CQP580-1, -3):12 N/mm
色ブラック
温度範囲(℃)施工:10~30、適応:-30 ~ 120
破断伸度(%)(ASTM D638):3
主成分エポキシ/アミン
形態デュアルカートリッジ
耐熱温度(℃)(CQP 513-1)1時間:190
引張強度(MPa)(CQP580-5):24
密度1.08 kg/l
硬化時間(時間)最終強度の80%に到達するまでの時間:24A
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア D)(ASTM D2240):80
ガラス転移点(℃)(ASTM E-1640):73
1箱(195mL×12本)
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
延縄・1本釣りの仕掛け用ヨリ戻しです。ベアリング効果で抜群の回転力があり、仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。イカ釣・キンメ釣など重荷重の鉛を使用する場合などにおすすめです。複数個使用するとさらにヨリが入りにくくなります。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・一本釣りのヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 10mm色 = グレー材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ